絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,247件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル WIZ'A

    ラチェットハンドル

    WIZ'A
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ソケット等を使いボルト、ナットの着脱作業に本体:シルバー グリップ部:ブラック/ブルー
  • 725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル用リペアキットです。
    適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル KTC

    9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1564差込角(mm)9.5
  • 十字ネジ KTC

    十字ネジ

    KTC
    129税込142
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • TONE フレックススピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE フレックススピーダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7全長(mm)430トラスコ品番326-8798質量(kg)0.82寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8ドライブ エクステンドラチェット FACOM

    3/8ドライブ エクステンドラチェット

    FACOM
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
    用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
  • 超ミニラチェット JTC

    超ミニラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)62.5差込角(mm)凸12.7、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    フレックスミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
    用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 首振りロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 首振りロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)790寸法L(mm)450寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"(12.7mm)SQ. ロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. ロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    質量(g)790寸法L(mm)410寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート/ポリッシュグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート/ポリッシュグリップ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)250寸法L(mm)175差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル 凹タイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 凹タイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。
    トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数72全長(mm)200差込角(mm)凹9.52018年トラスコ掲載ページ4 0254
  • 8mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    8mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-8
  • 12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    12mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-12
  • 強力型ラチェットハンドル トップ工業

    強力型ラチェットハンドル

    トップ工業
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
    用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーグリップ 1/4貫通式 PROXXON(プロクソン)

    ドライバーグリップ 1/4貫通式

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)140差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    ロングスピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29表面処理メッキ
  • フレックス ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    フレックス ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
    厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
  • マルチポジションラチェット JTC

    マルチポジションラチェット

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    好きな角度で固定できます
    全長(mm)270差込角(mm)9.5ギヤ歯数48RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。
    トラスコ品番469-9971歯数60全長(mm)88質量(g)60差込角(mm)凸6.35
  • ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドル(ショート) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル(ショート)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドル4分300 S.E.K.(スエカゲツール)

    T型ハンドル4分300

    S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-1903材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300差込角(inch)1/2
  • ソケット用ドライバー型ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用ドライバー型ハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)150トラスコ品番816-5748材質プラスチック質量(g)65寸法(inch)1/4(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディラチェット トップ工業

    ハンディラチェット

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    狭い場所での作業とスピーディな作業ができる
    材質Cr-V歯数72全長(mm)132差込角(mm)12.7(1/2")寸法D(mm)34方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットハンドル(差込角9.5mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
    トラスコ品番395-7101材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24全長(mm)265質量(g)378差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
  • (25.4SQ)ラチェットハンドル KTC

    (25.4SQ)ラチェットハンドル

    KTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
    差込角(sq.)25.4全長(mm)720歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K直径(mm)71ギヤ歯数40
  • ラチェットハンドルヘッド部パーツ TRUSCO

    ラチェットハンドルヘッド部パーツ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
  • 12.7sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
    トラスコ品番811-9596質量(g)570寸法L(mm)250寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqラチェットハンドル(ショート) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqラチェットハンドル(ショート)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
    質量(g)55寸法L(mm)75寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロヘッド ビットラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    マイクロヘッド ビットラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
    その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)厚さ(mm)【ヘッド】6全長(mm)90質量(g)40ヘッド幅(mm)18ギア数72
  • 薄型ラチェットハンドル差込角 TAKAGI(高儀)

    薄型ラチェットハンドル差込角

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山
    用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼ハンドルTPR+PP
  • ラチェットハンドル (72T) WORKPRO

    ラチェットハンドル (72T)

    WORKPRO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
    材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル青、赤入数1ギア数72
  • ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールラチェットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル Pro-Auto

    9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル

    Pro-Auto
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
    幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット17-30 マキタ

    9.5角ソケット17-30

    マキタ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び17-30差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット13-28 マキタ

    9.5角ソケット13-28

    マキタ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び13-28差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.ショートラチェットハンドル nepros

    9.5sq.ショートラチェットハンドル

    nepros
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
    用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)100ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100質量(g)160ハンドル径(Φmm)17寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
ソケットハンドル