カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(81)
- 120~140未満(70)
- 140~160未満(84)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(125)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(83)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(255)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(163)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(64)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(31)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(26)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンドル回転首振りラチェットハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。歯数72
ビット兼用ラチェットハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番115-1885材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)144質量(g)120差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット
KTC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット欠品中12.7sq.超ロングスピンナハンドル(BS4-780)用のリペアキットです。質量(g)70差込角(sq.)12.7
3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷質量(g)3600寸法L(mm)965差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
ショートラチェットハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
マルチドライバー&ソケットセット
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット質量(g)322
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3376材質構造用鋼歯数72全長(mm)240質量(g)278差込角(mm)凸12.7
ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。厚さ(mm)差込部含まず13、含む25全長(mm)196ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60差込角(DR)3/8
T型ハンドル3分300
S.E.K.(スエカゲツール)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300差込角(inch)3/8
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚全長調整5段全長(mm)150質量(g)144差込角(mm)6.35寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。トラスコ品番307-5672全長200質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17差込角(sq.)9.5
ラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小判形のスタンダードラチェットハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
中空ラチェットハンドル
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
T型ハンドル
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色赤
伸縮ラチェットハンドル
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4段階で伸縮できるラチェットハンドル。差込角9.5mmに対応。最短215mm:狭い場所でも作業ができます。最長315mm:大きなトルクで作業ができます。耐トルク275N ・ mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。幅(mm)32全長(mm)215~315高さ(mm)32.5質量(g)415差込角(mm)9.5送り角度(°)5トルク(N・m)耐:275ギア数72
ラチェットエクステンションドライブバー
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16全長(mm)340差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
ビットラチェット&T型レンチ
DEEN(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301本当日出荷首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。寸法(mm)付属シャンク:100全長(mm)127首振ありヘッド形状コンパクト適合ビット1/4"(6.35mm)ビットギア数60
強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)
トップ工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに全長(mm)253質量(g)440差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
108Tラチェットハンドル
H&H(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
6.3sq.ラチェットハンドル
nepros(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)125質量(g)110差込角(mm)凸6.35ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形送り角度(°)4ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
スムースギアラチェットDV
SK11(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19
スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ全長(mm)130質量(g)142グリップ径(Φmm)約27(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5差込角(inch)3/8(9.5mm)ギヤ歯数72
25.4sqL型ハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番811-9987質量(g)3600寸法L(mm)600差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチスリム
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225
スイベルラチェットドライバー
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
ロッキングエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷Z-EALシリーズのエクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
DEEN シン・スイベル 72ギア
DEEN¥6,500~税込¥7,150~1個当日出荷首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。首振ありギア数72
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500~税込¥8,250~1本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。首振ありヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
マイクロ・ビットラチェット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用用途ボルト・ナット回し歯数72枚全長(mm)122質量(g)80タイプ六角ビット用ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 9.5mm
KENOH(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル。頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5 (3/8")最大トルク(N・m)196ヘッド径(Φmm)36
フレックス ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
サイクロップラチェット
Wera¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。材質特殊工具鋼歯数72
Z-EAL ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。トラスコ品番387-9429全長(mm)178差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.