絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,250件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル Pro-Auto

    9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル

    Pro-Auto
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
    幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
  • 725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル用リペアキットです。
    適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5角ソケット17-30 マキタ

    9.5角ソケット17-30

    マキタ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び17-30差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット13-28 マキタ

    9.5角ソケット13-28

    マキタ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び13-28差込角(sq.)9.5
  • 6.3sq.ラチェットハンドル KTC

    6.3sq.ラチェットハンドル

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1548差込角(mm)6.3
  • Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE フレックススピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE フレックススピーダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番326-8798全長(mm)430質量(kg)0.82差込角(mm)12.7寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンエクステンションドライブバー CUSTOR(クストー)

    チェーンエクステンションドライブバー

    CUSTOR(クストー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
    用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。付属品1/4・3/8アダプター各1個質量(g)374径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)155首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 3/8sqラチェットハンドル DEEN

    3/8sqラチェットハンドル

    DEEN
    6,200税込6,820
    1本
    当日出荷
    「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
    全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
  • 1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN

    1/2sq伸縮式スピンナーハンドル

    DEEN
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
    全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 首振ラチェットハンドル ハゼット

    首振ラチェットハンドル

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
  • Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート) 全長120mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート) 全長120mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)120質量(g)196差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スライドハンドル(差込角:9.5mm) スーパーツール

    T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
    用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)165質量(g)120差込角(mm)9.5
  • ウルト伸縮フレックスラチェット WURTH(ウルト)

    ウルト伸縮フレックスラチェット

    WURTH(ウルト)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
    規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
  • T型トルクスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型トルクスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)250寸法L2(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3sq.ロングラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ロングラチェットハンドル

    nepros
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    トラスコ品番856-2090材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)175差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • ラチェットハンドル 凹タイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 凹タイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。
    トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数72全長(mm)200差込角(mm)凹9.52018年トラスコ掲載ページ4 0254
  • ラチェットハンドル 差込角19.0mm FPC

    ラチェットハンドル 差込角19.0mm

    FPC
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番769-7210材質クロムモリブデン鋼、合金鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19.0
  • スリムヘッドラチェット BAHCO(バーコ)

    スリムヘッドラチェット

    BAHCO(バーコ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼歯数72
  • ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
    仕様ギア数:45品番11532BISS寸法L(mm)142差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法A(mm)12(ヘッド)寸法E(mm)39寸法B(mm)25.5寸法C(mm)25
  • コンパクトフレックスラチェットハンドル nepros

    コンパクトフレックスラチェットハンドル

    nepros
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。
    軸径(Φmm)13質量(g)140寸法L(mm)150寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
  • ドライブローター・ラチェット STANLEY(Stanley Black & Decker)

    ドライブローター・ラチェット

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型BOXレンチ エスコ

    T型BOXレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,020税込1,122
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    6ポイント。
    全長(mm)314ハンドル幅(mm)200
  • 1/4"sq ドライバーハンドル エスコ

    1/4"sq ドライバーハンドル

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AR-15全長(mm)150差込角(inch)1/4
  • 12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    12mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-12
  • T型スライドハンドル SIGNET(シグネット)

    T型スライドハンドル

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端と真ん中の溝でヘッドをしっかり固定します。
  • 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ用ハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
  • ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタン付きスタンダードタイプ。 ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
    厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず15m、含む31全長(mm)202ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
  • スイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
    トラスコ品番487-1596歯数72×2全長(mm)245質量(g)271差込角(mm)凸9.5寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4方向切替式寸法T(mm)24首振あり送り角度(°)2.5リリース方式プッシュリリース
  • マルチポジションラチェット JTC

    マルチポジションラチェット

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    好きな角度で固定できます
    全長(mm)270差込角(mm)9.5ギヤ歯数48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスピンナーハンドル JTC

    ロングスピンナーハンドル

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パームラチェット JTC

    パームラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径(mm)48ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スピードハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-8621質量(g)90寸法L(mm)150差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法l(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    トラスコ品番307-5681全長250質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22差込角(sq.)12.7
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    歯数24寸法L(mm)500差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)66寸法D2(mm)20寸法T(mm)27
  • スピンナーハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スピンナーハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法d(mm)12.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)28ヘッド径(Φmm)22
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途JISマーク表示製品歯数20寸法L(mm)252差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)15.7
ソケットハンドル