絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,249件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"sq T型スライドハンドル エスコ

    3/8"sq T型スライドハンドル

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BR-13
  • 3/8"sq ラチェットハンドル エスコ

    3/8"sq ラチェットハンドル

    エスコ(1件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BR-1
  • 1/4"sq ラチェットハンドル エスコ

    1/4"sq ラチェットハンドル

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AR-1
  • 7mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    7mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-7
  • ツイスターラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ツイスターラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    エンジンルームなど狭い箇所で活躍 グリップを回転させることでヘッドも回転 差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
    厚さ(mm)(ヘッド)19全長(mm)243質量(kg)0.41ヘッド径(Φmm)36差込角(sq.)3/8ギヤ歯数60
  • スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    スピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
    幅(mm)28差込角(sq.)1/2
  • ラチェット 19mm JTC

    ラチェット 19mm

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500差込角(mm)19ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポジションラチェット JTC

    マルチポジションラチェット

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    好きな角度で固定できます
    全長(mm)270差込角(mm)9.5ギヤ歯数48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスピンナーハンドル JTC

    ロングスピンナーハンドル

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。
    トラスコ品番469-9971歯数60全長(mm)88質量(g)60差込角(mm)凸6.35
  • 丸型ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    丸型ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル丸柄 S.E.K.(スエカゲツール)

    ラチェットハンドル丸柄

    S.E.K.(スエカゲツール)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼
  • サイレンスラチェットハンドル S.E.K.(スエカゲツール)

    サイレンスラチェットハンドル

    S.E.K.(スエカゲツール)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌々日出荷
  • ソケット用ドライバー型ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用ドライバー型ハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。トラスコ品番816-5748材質プラスチック全長(mm)150質量(g)65寸法(inch)1/4(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディラチェット(Fタイプ) トップ工業

    ハンディラチェット(Fタイプ)

    トップ工業(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
    全長(mm)117差込角(mm)9.5(3/8")RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディラチェット トップ工業

    ハンディラチェット

    トップ工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
    用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など全長(mm)117質量(g)165差込角(mm)9.5(3/8")許容トルク(N・m)205.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    トラスコ品番373-2827全長120質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13差込角(sq.)6.3
  • スピンナーハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スピンナーハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法d(mm)12.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)28ヘッド径(Φmm)22
  • スライドラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スライドラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法L(mm)350~560寸法H(mm)32.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
  • 1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット ハゼット

    1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    1/4差込のT型ラチェットハンドル。ギア数20ギア。エクステンションバーと一緒に使えば、早回しT型レンチとして使用可能。クリックリリースプッシュボタン付。
    トラスコ品番439-4763全長(mm)100質量(g)70差込角(mm)6.35
  • Z-EAL スピンナーハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スピンナーハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    トラスコ品番387-9470材質樹脂全長(mm)250質量(g)309差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ナットスピンナーハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • (9.5SQ) T型ハンドル nepros

    (9.5SQ) T型ハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番807-0380質量(g)360寸法L(mm)256差込角(mm)9.5寸法d(mm)10.3寸法l(mm)200
  • (12.7SQ) スピンナハンドル nepros

    (12.7SQ) スピンナハンドル

    nepros
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法L(mm)400差込角(mm)12.7寸法B(mm)22寸法b(mm)38
  • (9.5SQ) ロングスピンハンドル nepros

    (9.5SQ) ロングスピンハンドル

    nepros
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番395-7900軸径(Φmm)22質量(g)520寸法L(mm)400差込角(mm)9.5寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
  • グリップ型ラチェットハンドル KTC

    グリップ型ラチェットハンドル

    KTC
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    種別ラチェットハンドル送り角度(°)5
  • T形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    T形の先端に角ドライブが付いて、色々なサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2891材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
  • ラチェットハンドル (ベント型) エスコ

    ラチェットハンドル (ベント型)

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌々日出荷
    ベンドアップタイプ。左右切替式。狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。握りやすく、力の入れやすいハンドル形状。ビットは脱着のしやすい溝付き。複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計。
    厚さ(mm)ヘッド:20全長(mm)105質量(g)50送り角度(°)7対辺(inch)六角:1/4”ギア数52枚
  • 伸縮ラチェットハンドル ENGINEER(エンジニア)

    伸縮ラチェットハンドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。
    全長(mm)160~210許容トルク(N・m)70差込角(sq.)9.5
  • ロッキング首振りラチェット 12.7mm JTC

    ロッキング首振りラチェット 12.7mm

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    首が固定できます
    用途※JTC3014の後継商品全長(mm)278差込角(mm)12.7ギア数72
  • Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,948税込2,143
    1袋
    5日以内出荷
    用途リペアキット差込角(mm)6.35
  • スピードTハンドルハンガー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードTハンドルハンガー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    T形の先端に角ドライブが付いて、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2136材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
  • ラチェットハンドル (45T) WORKPRO

    ラチェットハンドル (45T)

    WORKPRO
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
    材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル青、赤質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×2.5×2.5差込角(inch)1/4入数1ギア数45
  • ラチェットコンビネーションレンチセット BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットコンビネーションレンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1セット(8本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。歯数72枚のラチェット機能です。5°の作業角度を備えたリングラチェットです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面です。人間工学に基づいた持ちやすく使いやすいデザインです。カラーコーディング。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容8本(8/10/12/13/14/15/17/19mm×各1本)材質クロムバナジウム質量(g)1032寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×183×39送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ)

    ソケットレンチセット1/4インチ

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1セット(14個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)740差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"ラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    3/8"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。
    差込角(mm)3/8包装チャック袋
  • 3/8"ラチェット用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"ラチェット用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。
    質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
  • 9.5sq.フレックスラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスラチェットハンドル

    KTC
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    全長(mm)180質量(g)295送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ラチェットハンドル用バッテリー リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAh TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ラチェットハンドル用バッテリー リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAh

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    電動ラチェットハンドルCR4000T用バッテリー
    仕様●リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAhアズワン品番67-5849-34
  • ラチェットハンドル(変角・ロッキング式) Wera

    ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)

    Wera
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
    用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用全長(mm)199
ソケットハンドル