カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(80)
- 120~140未満(69)
- 140~160未満(85)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(124)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(253)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Z-EAL スピンナーハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)250トラスコ品番387-9470材質樹脂質量(g)309寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用オフセットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
(9.5SQ) スピンナハンドル
nepros¥8,998税込¥9,8981本当日出荷差込角(mm)9.5トラスコ品番395-2797軸径(Φmm)22質量(g)460寸法L(mm)300寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
フレックス ショート ラチェットハンドル
KTC(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3190種別首振りショート質量(g)130寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
ラチェットハンドル (ベント型)
エスコ¥860税込¥9461本翌々日出荷ベンドアップタイプ。左右切替式。狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。握りやすく、力の入れやすいハンドル形状。ビットは脱着のしやすい溝付き。複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計。厚さ(mm)ヘッド:20全長(mm)105質量(g)50送り角度(°)7対辺(inch)六角:1/4”ギア数52枚
T型ハンドル (早回シ/ソケット用)
エスコ¥925税込¥1,0181本翌日出荷ESCOオリジナル『早回し機能』T型ソケット用ハンドル。六角軸のカバーが空転することで早回しが可能。軸長(mm)250ハンドル幅(mm)89差込角(inch)1/4”
コンパクトラチェットハンドル
SK11¥4,198税込¥4,6181本当日出荷チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。コンパクトヘッドと細やかなギアで狭所作業でも抜群の操作性です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)ギア数72(山)
ラチェットコンビネーションレンチセット
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781セット(8本)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。歯数72枚のラチェット機能です。5°の作業角度を備えたリングラチェットです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面です。人間工学に基づいた持ちやすく使いやすいデザインです。カラーコーディング。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容8本(8/10/12/13/14/15/17/19mm×各1本)材質クロムバナジウム質量(g)1032寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×183×39送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル
SLOKY(スローキー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スマルクアダプター類、汎用のビットも使用出来るT型ハンドルです。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色青
4768シリーズスピンナハンドル リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899税込¥9891個当日出荷1/2"4768シリーズスピンナハンドル用リペアキットとなります。質量(g)70差込角(mm)1/2包装チャック袋
ショートラチェットハンドル
PROXXON(プロクソン)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷コンパクトなため狭い場所での使用が可能。トラスコ品番526-0668歯数72枚全長(mm)150差込角(mm)凸9.5送り角度(°)5
9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm
ミトロイ(水戸工機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷差込角12.7mm用です。用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階
9.5sq.スタッビラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)74.5ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×14×74.5質量(g)135寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-Kヘッド形状小判形リリース方式プッシュリリース
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B
FACOM¥13,980税込¥15,3781個欠品中作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。用途ラチェット質量(g)210
ファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥4,900税込¥5,3901本当日出荷マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqラチェットヘッド
DEEN¥5,100税込¥5,6101個4日以内出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
1/4プッシュリリースラチェットハンドル
ハゼット¥19,980税込¥21,9781本欠品中Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート) 全長120mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)120質量(g)196差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
416R T型ハンドルラビダプター
Wera(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89
ナットスピンナハンドル(差込角:9.5mm)
スーパーツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)253材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)320
ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)95質量(g)98差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
フレックスラチェットハンドル
nepros¥16,980税込¥18,6781本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)150質量(g)135柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
3/8sq. 3753/3774シリーズラチェットハンドル用リペアキット(プッシュボタン式)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)77差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq ショートラチェットハンドル
nepros¥8,598税込¥9,4581本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)80差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
6.3sq.ロングスピンナハンドル
nepros¥4,998税込¥5,4981本当日出荷機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。トラスコ品番856-2091材質特殊工具鋼全長(mm)200差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0278
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72全長(mm)180質量(g)178差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応