絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
ベン・ヨシタケ・兼工業・RS PRO・KVK・カクダイ・近畿製作所・日本精器・ヤマダコーポレーション・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・日本イトミック
「使用流体」から絞り込む

戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型
ベン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)
ベン¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
減圧式逆流防止器
兼工業¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが 約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた 他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー 効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、 取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。 また、有償によりメンテナンスが可能です。形状ストレート材質(本体)A・B:CAC406使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です接続方式ねじ込み形材質(コック)テスト:CAC406etc使用流体上水取付姿勢水平配管材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム材質(ダイアフラム)合成ゴム
弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット
ベン¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷塩素水耐性EPDMの採用。 衛生的な液溜りなし構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)仕様ネームプレート色:赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM最小差圧(MPa)弁前後の:0.02耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】
ベン¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から5日以内出荷圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷仕様冷温水・一次圧1.6MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.6以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ
ヨシタケ¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CACタイプフランジ形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179最高温度(℃)90接続JIS 10KFF一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ
ヨシタケ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から36日以内出荷仕様接液SCS14製材質(主弁)SUS材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)196最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ
ヨシタケ¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~2適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS
減圧弁
ベン¥26,980税込¥29,6781台ほか翌々日出荷から8日以内出荷水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
減圧弁
ベン¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
減圧弁
ベン¥269,800~税込¥296,780~1台ほか当日出荷から3日以内出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質要部:CAC406材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁
ベン¥269,800~税込¥296,780~1台ほか当日出荷から3日以内出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR
減圧弁
ベン¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
減圧弁
ベン¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
減圧弁 GD-43N-10(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品
ヨシタケ¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷水道法基準適合品 ・軽量、コンパクト ・接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上 ・密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし ・配管の取付方向は水平、垂直任意種別直動式材質本体:SCS、弁体・弁座:FKM(バイトン)・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)形式直動式寸法L(mm)195呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")寸法H(mm)136規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-606最高温度(℃)90接続JIS 10KFF一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下適合流体冷温水最大減圧比10 : 1適合温度(℃)5~90二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GD-41N(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品
ヨシタケ¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷水道法基準適合品 省スペース、省資源 耐食性、耐久性向上 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし種別直動式材質本体:SCS14A、弁体・弁座:特殊FKM・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)形式直動式寸法L(mm)85呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")寸法H(mm)136規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-606最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下適合流体冷温水最大減圧比10 : 1適合温度(℃)5~90二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5最小差圧(MPa)0.05
戸別給水用減圧弁 GD-46
ヨシタケ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。質量(kg)1材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179接続JIS Rc流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)合成ゴム適合温度(℃)5~90材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)耐脱亜鉛材
水用減圧弁 KRWA型
兼工業¥189,800~税込¥208,780~1台23日以内出荷主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮しています。 ウエハー式は面間も小さく、重量も従来型の約半分以下であり、優れた可搬性と 設置時の締め付け工数の50%ダウンを可能にしました。 KRS型65Aは内部にストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。 フランジ式の1.6MPa仕様に関しては別途お問い合せください。材質弁箱・弁棒・バネカバー:CAC406、ダイヤフラム・弁ゴム:EPDM、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)・KRS65のみ使用温度(℃)0~80使用流体上水取付方向水平・垂直
RP7-FL 弁天 青銅減圧弁【ネジ込・蒸気用・標準圧(0.03-0.4MPa)】
ベン¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。 自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)0.03以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)0.05以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)