絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
使用流体
蒸気(1)
材質
- 鋳鉄(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.01~1.6(1)
- 0.2(6)
- 0.21(2)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(11)
- 0.8(4)
- 0.88(2)
- 0.9(1)
- 1(17)
- 1.05(4)
- 1.6(20)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.1(9)
- 2.8(6)
- 4.5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
1/2・3/4・1
ブランド
- ベン(1)
ベン
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)

スチームトラップ
ベン(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプメカニカル式(下向バケット式)形式メカニカル式(下向バケット式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(バケット)C1221P適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7