絞り込み
呼び径(A)
  • 20
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 15(88)
  • 25(89)
  • 32(26)
  • 40(23)
  • 50(24)
  • 65(3)
  • 80(3)
接続方式
  • ねじ込み形(66)
  • フランジ形(30)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(81)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(43)
  • 鋳鉄(62)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(6)
  • 0.21(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(7)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 0.88(2)
  • 0.9(1)
  • 1(17)
  • 1.05(4)
  • 1.6(15)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.1(7)
  • 2.8(5)
  • 4.2(1)
  • 4.5(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(97)
1/2・3/4
ブランド
  • ヨシタケ(46)
  • ベン(37)
  • テイエルブイ(TLV)(11)
  • ミヤワキ(1)
  • スパイラックス・サーコ(1)
  • I-VALUE(1)
ヨシタケ・ベン・テイエルブイ(TLV)・ミヤワキ・スパイラックス・サーコ・I-VALUE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
8(3)
10(5)
15(88)
20
25(89)
32(26)
40(23)
50(24)
65(3)
80(3)
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
  • ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
    仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプメカニカル式(下向バケット式)形式メカニカル式(下向バケット式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(バケット)C1221P適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
  • バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコ

    バランス・プレッシャー式スチームトラップ

    スパイラックス・サーコ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
    タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    仕様バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式形状ストレート材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじ材質(コック)CAC406(青銅鋳物)流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(サーモエレメント)SUS316L(ステンレス鋼)背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FCタイプサーモスタチック式(サーモエレメント式)形式サーモスタチック式(サーモエレメント式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ材質(コック)CAC406流体温度(℃)184以下適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)SUS背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1.0以下
  • フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク式スチームトラップ ヨシタケ

    ディスク式スチームトラップ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
  • ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
    仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)127寸法H(mm)154寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc寸法H1(mm)87適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼流れ方向横→横材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
  • スチームトラップ ヨシタケ

    スチームトラップ

    ヨシタケ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下最高温度(℃)220最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)背圧許容度入口側圧力の50%以下材質(ストレーナ)SUS
  • フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなどタイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベン

    AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】

    ベン(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
  • ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)

    ベン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ

    逆バケット式 スチームトラップ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
    用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプ逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン
  • スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ

    ヨシタケ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から26日以内出荷
    仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプ逆バケット式形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)220最高作動圧力差(MPa)1適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)1
  • ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
    用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームトラップ AF-12型 ベン

    スチームトラップ AF-12型

    ベン
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。 配管支持が容易なつり金具付です。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
    材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)150以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.4以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
  • スチームトラップ AD19 ベン

    スチームトラップ AD19

    ベン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。 水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く) 適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
    材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄)タイプサーモダイナミック式(ディスク式)形式サーモダイナミック式(ディスク式)使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込形材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄)流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼)適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6
  • AF11H-B 多量スチームトラップ ベン

    AF11H-B 多量スチームトラップ

    ベン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)160以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS
  • スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10 ヨシタケ

    スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10

    ヨシタケ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
    材質(本体)FCD450タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法H(mm)113接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • スチームトラップ AT-4A型 ベン

    スチームトラップ AT-4A型

    ベン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
    材質(本体)CAC406タイプサーモワックス式形式サーモワックス式使用温度範囲(℃)150以下寸法C(mm)49接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~0.35耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ)

    ベン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.7耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • スチームトラップ AK-21型 ベン

    スチームトラップ AK-21型

    ベン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    構造がシンプルでメンテナンス容易です。ゴミ・スケールに強い構造です。 ドレンが流入しやすい構造のため、均圧管を設置する必要がありません。
    材質弁体、弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.98耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10F ヨシタケ

    スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10F

    ヨシタケ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
    材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)113最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • サーモスタチック式トラップ TTF-1 ヨシタケ

    サーモスタチック式トラップ TTF-1

    ヨシタケ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
    材質(本体)ステンレス鋼タイプストレート形形式ストレート形寸法A(mm)57接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度オリフィスサイズ3/16
  • フリーフロート・エアトラップ JAF3  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JAF3 フランジ接続 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)使用温度範囲(℃)100管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8寸法W(mm)80接続フランジ使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS) ベン

    スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS)

    ベン
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS) ベン

    スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS)

    ベン
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質(本体)SUSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下材質(サーモエレメント)SUS316L背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • スチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込) ベン

    スチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込)

    ベン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
  • スチームトラップAK-16型(0.7MPa用) ベン

    スチームトラップAK-16型(0.7MPa用)

    ベン
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン

    スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)

    ベン
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
    材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)180以下接続方式JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • バイパス付ディスクトラップTSD-7F ヨシタケ

    バイパス付ディスクトラップTSD-7F

    ヨシタケ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式ディスク式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)130接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.035~1材質(ストレーナ)SUS
  • 逆バケット式スチームトラップTB-883 ヨシタケ

    逆バケット式スチームトラップTB-883

    ヨシタケ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレーナ内蔵質量(kg)14.1材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)200寸法H(mm)314最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
  • スチームトラップ TB-881 ヨシタケ

    スチームトラップ TB-881

    ヨシタケ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
スチームトラップ