絞り込み
呼び径(A)
- 8
- 10(5)
- 15(94)
- 20(105)
- 25(95)
- 32(27)
- 40(25)
- 50(26)
- 65(4)
- 80(3)
接続方式
- ねじ込み形(3)
使用流体
蒸気(2)
材質
- ステンレス(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.75(1)
- 4.6(1)
呼び径(B)
- 1/4(3)
1/4
ブランド
- テイエルブイ(TLV)(2)
- ヨシタケ(1)
テイエルブイ(TLV)・ヨシタケ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
「呼び径(A)」から絞り込む
8
10(5)
15(94)
20(105)
25(95)
32(27)
40(25)
50(26)
65(4)
80(3)

ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
ウエハートラップ WMT-1
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。質量(kg)0.14材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)204寸法A(mm)57寸法B(mm)84接続JIS Rc最高使用温度(℃)204