絞り込み
最高使用圧力(MPa)
呼び径(B)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
ブランド
ヨシタケ・ベン・テイエルブイ(TLV)・RS PRO・エスコ・I-VALUE・ミヤワキ・スパイラックス・サーコ
「呼び径(A)」から絞り込む

スチームトラップ 1822
ヨシタケ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から4日以内出荷長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。材質(本体)SUS種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)345寸法L(mm)127寸法H(mm)218接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)4.5接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
スチームトラップ 1811
ヨシタケ¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から4日以内出荷長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。材質(本体)ステンレス鋼種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)427寸法L1(mm)110寸法A(mm)68最高温度(℃)427接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
バケット式スチームトラップ 1810
ヨシタケ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)SUS形式逆バケット式使用温度範囲(℃)427寸法L(mm)110寸法H(mm)135最高温度(℃)427接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)1.4適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38
逆バケット式スチームトラップTB-882
ヨシタケ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷仕様ストレーナ内蔵質量(kg)7.1材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)165寸法H(mm)238最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
バケット式スチームトラップTB-5-10
ヨシタケ¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプフランジ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高作動圧力差(MPa)1適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ(15~25A)#38(32~50A)7/32
スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ
ヨシタケ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から翌々日出荷仕様バイパス付、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプサーモスタチック式形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183以下寸法H(mm)118接続方式ねじ込み接続JIS Rc最高使用温度(℃)183最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS
スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ
ヨシタケ¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から56日以内出荷「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能材質(本体)球状黒鉛鋳鉄タイプベローズ式形式ベローズ式使用温度範囲(℃)183以下最高温度(℃)183接続方式フランジ最高圧力(MPa)1材質(コック)(弁体)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジ最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン寸法n-h(mm)4-15材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼流れ方向横→横、上⇔下材質(ストレーナ)ステンレス鋼
スチームトラップ TSF-11SF-10
ヨシタケ¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています 高圧用エアベントを採用 ストレーナ内蔵タイプ 最大排出量3400kg/hの多量トラップ種別スチームトラップ_フロート式材質本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼形式フロート式スチームトラップ呼び径25A (1") ~ 50A (2")最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2.1接続JIS10KFF寸法H1(mm)186適合流体蒸気ドレン適合圧力範囲(MPa)0.01~2.1(接続・オリフィスにより異なります)
スチームトラップ TSF-11S-10
ヨシタケ¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています 高圧用エアベントを採用 ストレーナ内蔵タイプ 最大排出量3400kg/hの多量トラップ種別スチームトラップ_フロート式材質本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼形式フロート式スチームトラップ呼び径25A (1") ~ 50A (2")最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2.1接続JIS Rc寸法H1(mm)186適合流体蒸気ドレン適合圧力範囲(MPa)0.01~2.1(接続・オリフィスにより異なります)
蒸気トラップ RS PRO
RS PRO¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 12バール。最高温度 = +250℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
蒸気トラップ RS PRO
RS PRO¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 12バール。最高温度 = +230℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
蒸気トラップ RS PRO
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP
ポンピングトラップ PF-2000
ヨシタケ¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。 超小型設計のため、タイトスペースでも大幅な改造なしに設置ができます。 主要部品は全てふたに取り付けられているため、保守点検は容易に行えます。質量(kg)17材質(本体)ダクタイル鋳鉄タイプポンピングトラップ種類超ミニポンピングトラップ寸法L(mm)299寸法H(mm)284接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン、非腐食性液体