絞り込み
最高使用圧力(MPa)
呼び径(B)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
バルブ種類
その他
ブランド
ヨシタケ・ベン・テイエルブイ(TLV)・RS PRO・エスコ・I-VALUE・ミヤワキ・スパイラックス・サーコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • スチームトラップAK-16型(0.7MPa用) ベン

    スチームトラップAK-16型(0.7MPa用)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン

    スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)

    ベン
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
    材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)180以下接続方式JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 逆バケット式スチームトラップ(フランジ) ヨシタケ

    逆バケット式スチームトラップ(フランジ)

    ヨシタケ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • バイパス付ディスクトラップTSD-7F ヨシタケ

    バイパス付ディスクトラップTSD-7F

    ヨシタケ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式ディスク式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)130接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.035~1材質(ストレーナ)SUS
  • バイパス付ディスクトラップTSD-7 ヨシタケ

    バイパス付ディスクトラップTSD-7

    ヨシタケ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式ディスク式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)130接続JIS Rc最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.035~1材質(ストレーナ)SUS
  • 逆バケット式スチームトラップTB-883 ヨシタケ

    逆バケット式スチームトラップTB-883

    ヨシタケ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレーナ内蔵質量(kg)14.1材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)200寸法H(mm)314最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
  • スチームトラップ TB-881 ヨシタケ

    スチームトラップ TB-881

    ヨシタケ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
  • 逆バケット式スチームトラップTB-880 ヨシタケ

    逆バケット式スチームトラップTB-880

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)127寸法H(mm)154最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)0.56適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ1/8
  • バケット式スチームトラップTB-880-10 ヨシタケ

    バケット式スチームトラップTB-880-10

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)127寸法H(mm)154最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)1.05適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38
  • バイパス付スチームトラップ ヨシタケ

    バイパス付スチームトラップ

    ヨシタケ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
    用途蒸気主管の管末や空調機器に。材質弁体・弁座/ステンレス鋼材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)118接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)(適合)1.0最高使用温度(℃)183最低動作圧力(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ

    ヨシタケ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様バイパス付、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプサーモスタチック式形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183以下寸法H(mm)118接続方式ねじ込み接続JIS Rc最高使用温度(℃)183最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS
  • スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ

    ヨシタケ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
    「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
    仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能材質(本体)球状黒鉛鋳鉄タイプベローズ式形式ベローズ式使用温度範囲(℃)183以下最高温度(℃)183接続方式フランジ最高圧力(MPa)1材質(コック)(弁体)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジ最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン寸法n-h(mm)4-15材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼流れ方向横→横、上⇔下材質(ストレーナ)ステンレス鋼
  • IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】 I-VALUE

    IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】

    I-VALUE
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタです。スチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです
    材質黄銅呼び径(B)R1/2×Rc3/4呼び径(A)20×15
  • 蒸気トラップ RS PRO RS PRO

    蒸気トラップ RS PRO

    RS PRO
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 8バール。最高温度 = +230℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
  • 蒸気トラップ RS PRO RS PRO

    蒸気トラップ RS PRO

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    トラップタイプ = サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 垂直。最大使用圧力 = 13バール。最高温度 = +200℃。ボディ材質 = 真鍮。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
  • 蒸気トラップ RS PRO RS PRO

    蒸気トラップ RS PRO

    RS PRO
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 14バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
  • 蒸気トラップ RS PRO RS PRO

    蒸気トラップ RS PRO

    RS PRO
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 10バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
  • 蒸気トラップ RS PRO RS PRO

    蒸気トラップ RS PRO

    RS PRO
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 14バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO V15
  • 蒸気トラップ RS PRO RS PRO

    蒸気トラップ RS PRO

    RS PRO
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 10バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
  • 蒸気トラップ RS PRO RS PRO

    蒸気トラップ RS PRO

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 1 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1インチ。接続ねじの種類 = BSP。。サーモダイナミック蒸気トラップ. 蒸気トレース用途を含む高圧システムに最適な、小型、軽量、取り付けが容易なサーモダイナミックディスク蒸気トラップです。カーボンスチール製のこの蒸気トラップは、1つの可動部品のみを備え、調整なしで幅広い動作範囲を提供します。接続はメスねじ止め 間欠排出 超高温の蒸気で動作 シートとディスクは、ラインからトラップを取り外すことなく現場で容易に交換可能 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 内蔵で洗浄が用意なストレーナ
  • 蒸気トラップ RS PRO RS PRO

    蒸気トラップ RS PRO

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
  • フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式)

    ヨシタケ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。接続方式ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)

    ヨシタケ
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)

    ヨシタケ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
  • ポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製 ベン

    ポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製

    ベン
    279,800税込307,780
    1個
    60日以内出荷
    ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
    仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD流体(加圧流体)蒸気又は空気使用圧力範囲(MPa)0.5以下分類ポンピングトラップ加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5流体温度(℃)160以下材質(フタ)FCD取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気・ドレン端接続JIS Rc1ねじ背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
  • ポンピングトラップ トラップ機能(クローズドシステム) FCD製 ベン

    ポンピングトラップ トラップ機能(クローズドシステム) FCD製

    ベン
    289,800税込318,780
    1個
    60日以内出荷
    ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
    仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD流体(加圧流体)蒸気又は空気使用圧力範囲(MPa)0.5以下分類ポンピングトラップ加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5流体温度(℃)160以下材質(フタ)FCD取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気・ドレン最大排出量(L/h)連続2500端接続JIS Rc1ねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
  • FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】 ベン

    FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】

    ベン
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。ドレンを連続排出します。
    材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式フロート式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続15840端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
  • フロート式 高圧・多量スチームトラップ【フランジ・0.9MPa以下】 ベン

    フロート式 高圧・多量スチームトラップ【フランジ・0.9MPa以下】

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】 ベン

    SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【フランジ1.0MPa】

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    本体・要部共にステンレス製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。(上蓋下向き除く) 「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
    材質(本体)SCS種類スチームトラップ形式ディスク式材質(ボール)SUS流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続800端接続JIS 10KFFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
  • SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【ネジ込1.0MPa】 ベン

    SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【ネジ込1.0MPa】

    ベン
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    本体・要部共にステンレス製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。(上蓋下向き除く)「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
    材質(本体)SCS種類スチームトラップ形式ディスク式接続方式ねじ込み材質(ボール)SUS流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続800端接続JIS Rcねじ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
  • FCD製サーモダイナミック式 スチームトラップ F形 1.6MPa 10・16・20K共用 ベン

    FCD製サーモダイナミック式 スチームトラップ F形 1.6MPa 10・16・20K共用

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ディスク材質ステンレス鋼製。 水平・垂直(出口下向)・横取付自由です。(上蓋下向き除く) 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
    材質上蓋:FCD材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式ディスク式ストレーナー80メッシュ流体温度(℃)220以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続990端接続JIS 10K・16K・20K(共用)FFフランジ材質(弁座)SUS材質(ディスク)SUS適合圧力(MPa)0.03~1.6耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて2.4
  • エアートラップ 11-LD ヨシタケ

    エアートラップ 11-LD

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ガス中より液体を分離して排出し、作動圧力範囲が広く排出量が多い。 小型・軽量。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。
    質量(kg)0.9材質(本体)SUS種類エアー&ガストラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)260寸法H(mm)184寸法A(mm)70接続JIS Rc最高使用温度(℃)260適合流体空気、その他非危険気体材質(フロート)SUS
  • エアートラップ LDシリーズ ヨシタケ

    エアートラップ LDシリーズ

    ヨシタケ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。 主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。 比重の軽い流体にも使用できます。
    材質(本体)ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30種類エアートラップ最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc(PTねじ)
  • フロート式スチームトラップ TF-5S ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ TF-5S

    ヨシタケ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
    質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • フロート式スチームトラップ TF-6S ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ TF-6S

    ヨシタケ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
    質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • フロート式スチームトラップ TF-6 ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ TF-6

    ヨシタケ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
    材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • フロート式スチームトラップ TF-5 ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ TF-5

    ヨシタケ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
    材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • スチームトラップ TB-20F ヨシタケ

    スチームトラップ TB-20F

    ヨシタケ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。 独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。 ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
    材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)175寸法H(mm)183最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
スチームトラップ