絞り込み
呼び径(A)
  • 15(42)
使用流体
  • 使用流体(39)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体蒸気(2)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(26)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(1)
  • 3/8(2)
  • 3/4(46)
  • 1(40)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.7(1)
  • 0.87(1)
  • 0.91(1)
  • 1.0(1)
接続方式
  • ねじ込み形(39)
ねじ込み形
ブランド
  • ベン(27)
  • ヨシタケ(14)
  • GIACOMINI(1)
ベン・ヨシタケ・GIACOMINI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(42)
  • 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-18シリーズ

    ヨシタケ(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
    材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
  • 空気抜弁 ベン

    空気抜弁

    ベン(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 小型黄銅製
    付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)質量(kg)0.6材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ形式フロート式寸法H(mm)112規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-245寸法D(Φmm)59使用流体水・温水フロートポリプロピレン流体温度(℃)5~100耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下
  • 空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ

    空気抜弁 (TA-16タイプ)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
  • AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベン

    AF4S-G FC空気抜弁【汎用】

    ベン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
    材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
  • 空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-3シリーズ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • 空気抜弁 ヨシタケ

    空気抜弁

    ヨシタケ
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
    用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
  • GIACOMINI 空気抜弁 GIACOMINI

    GIACOMINI 空気抜弁

    GIACOMINI(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
    用途適応流体:冷温水材質黄銅高さ(mm)106材質(本体)黄銅使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.7適合流体冷温水
  • 空気抜弁 ベン

    空気抜弁

    ベン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵質量(kg)0.67材質(本体)SUS(ステンレス鋼)形式フロート式寸法H(mm)163規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246寸法D(Φmm)80使用流体水・温水・油(比重0.8以上)フロートSUS(ステンレス鋼)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新基準適合 空気抜弁 ベン

    新基準適合 空気抜弁

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
    材質(本体)FC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-435使用流体水・温水流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)適用:1.0以下
  • AF9-D SUS空気抜弁【吸気側逆止機能付】 ベン

    AF9-D SUS空気抜弁【吸気側逆止機能付】

    ベン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。
    材質(本体)SUS種類JIS Rc3/8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-22タイプ

    ヨシタケ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
    使用流体冷温水適合流体冷温水
  • 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-16シリーズ

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(弁体)(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • 空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA ヨシタケ

    空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • AF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】 ベン

    AF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
    付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm)材質(本体)CAC406種類チューブ継手付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
  • 空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L ヨシタケ

    空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L

    ヨシタケ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • 空気抜弁 AF-4M型(高温用) ベン

    空気抜弁 AF-4M型(高温用)

    ベン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質(本体)FCコーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • AFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁 ベン

    AFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。 吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
    付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244流体温度(℃)5~80取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
  • 空気抜弁 TA-2シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-2シリーズ

    ヨシタケ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    仕様急速排気機構付材質(要部)C3604 NBRディスク入り材質(本体)FCD450形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(フロート)SUS
  • 蒸気用空気抜弁 AT-7型 ベン

    蒸気用空気抜弁 AT-7型

    ベン
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。 機器立ち上がり時間の短縮ができます。 「空気溜り」による加熱ムラを解消します。 ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
    材質サーモユニット:SUS・C3604B材質(本体)CAC406形式サーモワックス式寸法L1(mm)40材質(キャップ)SUS304流体温度(℃)171以下取付姿勢縦・横取付自由適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.7以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
  • 空気抜弁 AF-9型(90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型(90℃以下)

    ベン
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-9型(ユニオン継手付、90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型(ユニオン継手付、90℃以下)

    ベン
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-9型(チューブ継手付、90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型(チューブ継手付、90℃以下)

    ベン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-5N型 ベン

    空気抜弁 AF-5N型

    ベン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。 気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.85以上)流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.85以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.6以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • 空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン

    空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質(本体)FC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-458使用流体水・温水コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4) ベン

    空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体温水・水端接続JIS Rねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)合成樹脂耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-10H型(150℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-10H型(150℃以下)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】 ベン

    AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】

    ベン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
    材質(本体)CAC406種類JIS Rc1/4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.8以上)機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
  • 冷温水・油用空気抜弁 ヨシタケ

    冷温水・油用空気抜弁

    ヨシタケ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
  • 空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS ヨシタケ

    空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • 空気抜弁 TA-5 ヨシタケ

    空気抜弁 TA-5

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から57日以内出荷
    急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
    材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)質量(kg)3.18材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)153最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
  • サーモスタチック式エアーベント ヨシタケ

    サーモスタチック式エアーベント

    ヨシタケ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。 小型・軽量。 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
    質量(kg)0.71材質(本体)CAC種類エアー&ガストラップ形式サーモスタチック式最高使用圧力(MPa)0.87接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)ベリリウム鋼
  • 空気抜弁 AF-9型L(ユニオン継手付、150℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型L(ユニオン継手付、150℃以下)

    ベン
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-9H型(150℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9H型(150℃以下)

    ベン
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-9型L(チューブ継手付、90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型L(チューブ継手付、90℃以下)

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-9型L(ユニオン継手付、90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型L(ユニオン継手付、90℃以下)

    ベン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-9型L(90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型L(90℃以下)

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-22N型(出口:ユニオン継手) ベン

    空気抜弁 AF-22N型(出口:ユニオン継手)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
    付属品ユニオン継手材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体温水・水端接続JIS Rねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)合成樹脂耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-22N型(出口:チューブ継手) ベン

    空気抜弁 AF-22N型(出口:チューブ継手)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
    付属品チューブ継手・ホースバンド・シリコンチューブ(500mm)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573使用流体温水・水流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体温水・水端接続JIS Rねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)合成樹脂耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-10H型(ユニオン継手付、150℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-10H型(ユニオン継手付、150℃以下)

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下)

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁