絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(2)
材質
  • 鋳鉄(2)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.91
  • 0.01~1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.75(1)
  • 0.87(1)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.1(1)
  • 1.87(1)
  • 2.8(1)
  • 4.2(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ブランド
  • ヨシタケ(2)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
20(2)
  • エアーベント AVシリーズ ヨシタケ

    エアーベント AVシリーズ

    ヨシタケ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄形式フロート式最高使用圧力(MPa)0.91最高使用温度(℃)93
  • フロート式エアー&ガスベント ヨシタケ

    フロート式エアー&ガスベント

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。 主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。 比重の軽い流体にも使用できます。
    質量(kg)1.7材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)0.91寸法A(mm)89寸法B(mm)140接続JIS Rc寸法K(mm)18最高使用温度(℃)93
空気抜弁