絞り込み
呼び径(A)
- 10(3)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 32(4)
- 40(3)
- 50(4)
- 65(4)
- 80(4)
- 100(4)
- 125(4)
- 150(4)
厚さ(mm)
- 1.5(11)
- 2(11)
- 2.8(7)
- 3(14)
- 4(1)
- 5(1)
材質
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(3)
ブランド
- エスコ
- 日本バルカー(29)
- ニチアス(18)
- ダイコー(6)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- アキツ(3)
- ASK(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
15(4)
20(4)
25(4)
32(4)
50(4)
65(4)
80(4)
100(4)
125(4)
150(4)

150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA351CN-150厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ厚さ(mm)2長さ(m)30シール推奨シールエリア:3~7使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)3.0×2.0
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000~税込¥15,400~1個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷エスコ品番EA351CP-150形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)150呼び圧力10K
100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CP-100形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)100呼び圧力10K
125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CN-125厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA351CN-100厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CM-150厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K