絞り込み
呼び径(A)
  • 20
  • 10(17)
  • 13(6)
  • 15(70)
  • 25(67)
  • 30(7)
  • 32(57)
  • 40(64)
  • 50(70)
  • 65(66)
  • 80(65)
  • 90(3)
  • 100(66)
  • 125(43)
  • 150(45)
  • 175(2)
  • 200(38)
  • 250(24)
  • 300(21)
  • 350(3)
厚さ(mm)
  • 1.5(23)
  • 1.6(1)
  • 2(10)
  • 2.9(1)
  • 3(45)
  • 5(3)
材質
  • その他(5)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(17)
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • グラファイト(黒鉛)(1)
  • ゴム(3)
  • シリカ繊維(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • ノンアスベスト(6)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(13)
  • 二トリルゴム(NBR)(9)
  • 天然ゴム(NR)(2)
  • 炭素鋼(4)
適合流体
  • アルカリ(6)
  • ガス(9)
  • 冷媒(2)
  • 化学薬品(1)
  • (18)
  • (14)
  • 溶剤(4)
  • 炭化水素(3)
  • 空気(7)
  • 腐食性流体(1)
  • 蒸気(9)
  • (5)
特性
  • 低温特性(1)
  • 固着防止(2)
  • 弾力(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐塩素水(3)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(5)
  • 耐食(6)
種別
種別
フランジ用全面パッキン(42)
フランジ用全面パッキン
ブランド
  • ニチアス(14)
  • 日本バルカー(13)
  • ダイコー(11)
  • セキスイ(7)
  • アキツ(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • フロンケミカル(2)
  • アサヒAV(2)
  • Matex(2)
  • HSバルブ(1)
  • ASK(1)
ニチアス・日本バルカー・ダイコー・セキスイ・アキツ・エスコ・TRUSCO・フロンケミカル・アサヒAV・Matex・HSバルブ・ASK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(70)
20
25(67)
32(57)
40(64)
50(70)
65(66)
80(65)
100(66)
150(45)
呼び径(A)をもっと見る
  • フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (ノンアス)

    日本バルカー(7件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90規格JIS 10K寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • フランジ用全面パッキン (蒸気用) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (蒸気用)

    日本バルカー(7件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)【横方向】12.5耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】12倍圧縮率(%)【34.3MPa】10復元率(%)【34.3MPa】64密度(kg/m3)1759特性耐熱性
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用全面パッキン材質PTFEホワイト使用温度範囲(℃)-50~+100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス耐圧力(MPa)1締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
  • フランジ用全面パッキン 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン

    日本バルカー(6件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5グレー使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)【横方向】13.1耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】11倍圧縮率(%)【34.3MPa】9復元率(%)【34.3MPa】67密度(kg/m3)1761特性耐熱性
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(4件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ

    ダイコー(2件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

    ニチアス
    199税込219
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス

    エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品

    ニチアス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • Dパッキン(PTFE被覆) ダイコー

    Dパッキン(PTFE被覆)

    ダイコー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)

    ダイコー
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

    ダイコー
    259税込285
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    559税込615
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    599税込659
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ(2件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
    用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    ダイコー
    259税込285
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ

    ダイコー
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

    ダイコー
    149税込164
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

    ニチアス
    159税込175
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    119税込131
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
  • IIR-Xパッキン セキスイ

    IIR-Xパッキン

    セキスイ
    559税込615
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~+70使用圧力10K(at20℃)JIS規格JIS10K仕様最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100適合流体次亜塩素酸ソーダ
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • AV 10K テフロン被覆パッキン アサヒAV

    AV 10K テフロン被覆パッキン

    アサヒAV
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    種別フランジ用全面パッキン材質(本体)EPDM規格JIS10K材質(接液部)PTFE
  • エビロンガスケット ニチアス

    エビロンガスケット

    ニチアス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
    用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+150使用圧力10k特性耐食性
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

    ダイコー
    179税込197
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)

    日本バルカー
    379税込417
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
    用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字色調ブルー
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    399税込439
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • 蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット Matex

    蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

    Matex(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420、【蒸気ライン】~650許容面圧(MPa)100耐圧力(MPa)5適合流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ呼び圧力10K
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

    TRUSCO
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(防食タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(防食タイプ)

    日本バルカー
    339税込373
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用全面パッキンブルー使用温度範囲(℃)-50~+183主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0特性防食
  • エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアス

    エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP

    ニチアス
    439税込483
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    材質EPDM厚さ(mm)5使用圧力10K
フランジ用全面パッキン