絞り込み
幅(mm)
- 500(3)
厚さ(μm)
- 10(2)
- 12(1)
長さ(m)
- 400
- 1.5(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 300(46)
- 450(2)
- 500(21)
- 600(6)
- 750(2)
- 1000(3)
- 2000(3)
- 2500(3)
- 3000(2)
- 3500(1)
紙管内径
- 3inch(2)
- 76mm(1)
ブランド
- 大化工業(3)
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
500(3)

ストレッチフィルム ダイカラップS
大化工業¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷植物由来の原料を10%以上配合しています。 Co2 1本当たり10.7%削減 環境省COOL CHOICE運動に賛同 バイオマーク番号取得澄みトラスコ品番206-6149材質ポリエチレン質量(kg)2.2アズワン品番64-1126-73引張破断強度(daN)540(cm2)
ダイカラップ
大化工業¥10,980税込¥12,0781箱(6巻)4日以内出荷・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
コアレス ダブルECO
大化工業¥18,980税込¥20,8781パック(6巻)当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。用途荷崩れ防止、梱包。トラスコ品番398-1797材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)