絞り込み
幅(mm)
- 500(2)
厚さ(μm)
- 8(2)
長さ(m)
- 450
- 1.5(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 300(46)
- 400(3)
- 500(21)
- 600(6)
- 750(2)
- 1000(3)
- 2000(3)
- 2500(3)
- 3000(2)
- 3500(1)
紙管内径
- 2inch(1)
- 76mm(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- FKK(富士工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
500(2)

【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm
(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。 特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。 15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。用途梱包や製品の保護に材質ポリエチレン幅(mm)500(加工後485)長さ(m)450質量(g/本)2000厚さ(μm)8紙管内径(mm)76環境対応塩化ビニル不使用RoHS指令(10物質対応)対応