絞り込み
幅(mm)
  • 500(10)
厚さ(μm)
  • 10
  • 4.5(1)
  • 5.5(2)
  • 6(6)
  • 8(13)
  • 9(1)
  • 12(23)
  • 14(7)
  • 15(24)
  • 16(6)
  • 17(17)
  • 18(28)
  • 20(13)
  • 23(3)
  • 25(13)
  • 600(1)
長さ(m)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 600(4)
  • 3500(1)
紙管内径
  • 3inch(4)
  • 76mm(2)
ブランド
  • 司化成(5)
  • 大化工業(3)
  • 積水樹脂(1)
  • TRUSCO(1)
  • オルディ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
500(10)
  • 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂

    手巻用ストレッチフィルム

    積水樹脂
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(6巻)
    4日以内出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です
    用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ色透明
  • ダイカラップ 大化工業

    ダイカラップ

    大化工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(6巻)
    4日以内出荷
    ・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです
    用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
  • ダイヤストレッチフィルム 司化成

    ダイヤストレッチフィルム

    司化成
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(6本)
    3日以内出荷
    テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用ストレッチフィルム 司化成

    梱包用ストレッチフィルム

    司化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。 ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、 さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。 非常に軽くて使いやすい仕様です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)

    司化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(6巻)
    当日出荷
    テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
  • ダイカラップ 大化工業

    ダイカラップ

    大化工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    4日以内出荷
    ・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化
    用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
  • ストレッチフィルム オルディ

    ストレッチフィルム

    オルディ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(6個)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
    用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
  • ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ) TRUSCO

    ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5巻)
    当日出荷
    薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
    用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
  • ダイヤストレッチHN 司化成

    ダイヤストレッチHN

    司化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤストレッチHNP-S 司化成

    ダイヤストレッチHNP-S

    司化成
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(8巻)
    3日以内出荷
    プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コアレス ダブルECO 大化工業

    コアレス ダブルECO

    大化工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(6巻)
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
    用途荷崩れ防止、梱包。トラスコ品番398-1797材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)

『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

手巻きラップ特集
おすすめ人気ランキング
手巻き用