絞り込み
幅(mm)
- 500(7)
厚さ(μm)
- 20
- 6(3)
- 8(7)
- 10(5)
- 12(12)
- 14(5)
- 15(17)
- 16(3)
- 17(11)
- 18(19)
- 23(2)
- 25(9)
- 600(1)
長さ(m)
- 300(5)
- 2000(2)
紙管内径
- 3inch(4)
- 76mm(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大化工業(3)
- オーキッド(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- 野添産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
500(7)

カラーストレッチフィルム ブラック
(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。 梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け材質ポリエチレン
カラーストレッチフィルム
オーキッド(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。 また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカラップ
大化工業¥16,980税込¥18,6781箱(6巻)4日以内出荷・厚みがあり安定感のあるストレッチフィルムです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500色透明長さ(m)300厚さ(μm)20紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・パレット積みの荷崩れ防止や保護、梱包に使用される汎用の機械巻き用ストレッチフィルムです。・フィルム同士が自己粘着するため、テープを使わずに素早く確実に荷物を固定できます用途・荷物の荷崩れ防止。・配送中や保管時のホコリや汚れ防止幅(mm)500色透明タイプ汎用タイプ パワータイプ(コンベンショナル)紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです。・強粘着用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)500色透明タイプ延伸タイプ紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム 20ミクロン 500mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥29,980税込¥32,9781箱(6巻)当日出荷手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。用途荷崩れ防止や汚れ防止