絞り込み
幅(mm)
- 500(10)
厚さ(μm)
- 8
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6(4)
- 10(7)
- 12(16)
- 14(3)
- 15(13)
- 16(3)
- 17(8)
- 18(16)
- 20(4)
- 25(5)
- 600(1)
長さ(m)
- 450(2)
- 600(6)
- 750(2)
紙管内径
- 2inch(1)
- 3inch(3)
- 50.8mm(1)
- 76mm(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 司化成(5)
- TRUSCO(1)
- ツカサ(1)
- MMP JAPAN株式会社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
500(10)

ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。材質ポリエチレン質量(kg/本)約2.5
【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm
(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。 特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。 15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。用途梱包や製品の保護に材質ポリエチレン幅(mm)500(加工後485)長さ(m)450質量(g/本)2000厚さ(μm)8紙管内径(mm)76環境対応塩化ビニル不使用RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(手巻用)
司化成(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(8μ) 500x600
司化成¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム
ツカサ¥21,980税込¥24,1781セット(6巻)当日出荷2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。 パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付セット内容簡易ホルダー1セット材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76
ダイヤストレッチフィルム
司化成¥16,980税込¥18,6781箱(6本)3日以内出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチHAP-S
司化成¥18,980税込¥20,8781箱(8巻)3日以内出荷プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5巻)当日出荷薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム(手巻用) 8ミクロン
MMP JAPAN株式会社¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)欠品中メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。 中軽量物の荷崩れ防止に最適です。用途輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)