絞り込み
ブランド
2ページ目: 手巻き用
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む

ストレッチフィルム
ハンディ・クラウン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷引っ越しや収納時の荷物まとめに。荷崩れ防止に便利なストレッチフィルム用途引っ越しや収納時の荷物まとめに材質【紙管】紙RoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)PE
ストレッチフィルム
オルディ¥15,980~税込¥17,578~1箱(6個)8日以内出荷から10日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
ストレッチフィルム
司化成¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷手巻き用の経済的なストレッチフィルム。強度は十分ございます。用途一般タイプのストレッチフィルムです。パレットストレッチ包装に適します。材質ポリエチレン
ストレッチフィルム
ツカサ¥21,980~税込¥24,178~1セット(6巻)当日出荷2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。 パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付セット内容簡易ホルダー1セット材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76
500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。エスコ品番EA944TA-12
タピレンコアレスラップ
大化工業¥42,980税込¥47,2781箱(8巻)当日出荷紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
ストレッチフィルム
アイモニカ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷15ミクロンの薄手省資源タイプ。高い強度と強靭な伸び、弾性、優れた粘着力で荷崩れを防止します。高い透明度で梱包後も中身の確認が容易。作業時の静音性にも優れ、快適な作業環境を提供します用途木材や長尺物の束ねに。引っ越し時の家具を保護や荷物の整理に。物流用品として、トラック輸送の荷崩れ防止、物流センター内での荷崩れ防止、複数の商品を結束、荷物の保管に。パレットに積んだ段ボール等の荷崩れ防止に最適。輸送や保管時の振動から荷物を守り、防水・防塵・汚損対策としても機能します。
ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥10,980税込¥12,0781ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途15ミクロン: 標準的な物流梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約14.5長さ(m)300厚さ(μm)15本体質量(kg)約2.3寸法(cm)ケース:約36×24×53環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
ストレッチフィルム
オルディ¥16,980~税込¥18,678~1箱(6個)10日以内出荷から11日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
KS ストレッチフィルム
カミマル¥11,980税込¥13,1781箱(6本)4日以内出荷静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。用途梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止幅(mm)500長さ(m)300入数(本)6![ストレッチフィルム[6巻] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160448-231025-02.jpg)
ストレッチフィルム[6巻]
エスコ¥10,900税込¥11,9901巻(6巻)翌々日出荷EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。材質ポリエチレン芯径(mm)内:76
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1箱(5巻)当日出荷薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム
司化成¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷フィルム厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの削減になります。ハイグレードタイプの為、厚みは薄くても強度はございます。用途大量のパレット梱包等、ゴミの量を減らしたいシーンに。材質ポリエチレン
300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。エスコ品番EA944TA-11
コアレス ダブルECO
大化工業¥18,980税込¥20,8781パック(6巻)当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。用途荷崩れ防止、梱包。トラスコ品番398-1797材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)
ストレッチフィルム FDG 15μ
積水樹脂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)当日出荷強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。 伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。 作業は手軽で簡単にできます。 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。材質ポリエチレン質量(g/本)2500
ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)
司化成¥21,980税込¥24,1781セット(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
















![ストレッチフィルム[6巻] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160448-231025-02.jpg)