絞り込み
暖房の目安(木造)
- 7畳(1)
タンク容量(L)
- 4.1
- 3.6(3)
- 3.7(1)
- 4(7)
- 4.9(3)
- 5(2)
- 6(1)
- 6.3(1)
暖房の目安(コンクリート)
- 10畳(1)
機能
- 対震自動消火(1)
ブランド
- ロゴス(1)
- Aladdin(1)
ポータブル石油ストーブとは、石油を燃料とする電源コンセントが不要の暖房設備。1台の暖房範囲は7畳~10畳ほど。電気の力で動くファンヒーターと比べ、一度点火されれば石油が燃料となり、停電時にも使えるということがメリットです。多くは点火のために乾電池やライターといった着火物が必要ですが、着火物が一切不要なハンドル発電のタイプもあります。地震の際は自動で消火する安全装置がついているものや、石油がこぼれない火災予防機能があるものもありますが、すべてに備わっているわけではないので製品の特徴を確認して選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「暖房の目安(木造)」から絞り込む
7畳(1)

ブルーフレームヒーター 石油ストーブ
Aladdin¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。油タンク容量(L)4.1機能耐震消火装置付き材質特殊合金質量(kg)8.5使用燃料灯油(JIS1号灯油)暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551点火方式マッチ点火暖房出力(kW)2.68保証期間お買い上げ日より1年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
パノラマストーブクッカー
ロゴス¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷「Aladdin」とのコラボレーションアイテム。90年以上愛され続けるブルーフレームヒーターの青い炎と心地よい暖かさはそのままに、煮炊きとしても使えるように調理性能をプラスした石油こんろ。ダッチオーブンやスキレット、ケトルなどをごとくに乗せて煮炊きやフライパン調理ができます。最大約18時間燃焼し、冷え込む朝から夜まで一日中暖を取ることができます。コラボ限定モデルは自然なグリーンの色合いが特徴的で、LOGOSのパノラマガラス構造により、360°全方向から炎を楽しむことができるのも魅力。LOGOSテントのドゥーブルシリーズ(ROSYを除く)の前室で使用することができ、秋冬キャンプで活躍します。用途煮炊きができる石油こんろ。仕様コンパクト設計材質スチール、ABS油タンク容量(L)4.1安全装置対震自動消火装置使用燃料灯油(JIS1号灯油)寸法(cm)42.6×42.6×47.7構成本体、しんクリーナー、収納袋燃焼継続時間(h)17.8燃料消費量(kW[L/h])2.4(0.23)総質量(kg)8.3