絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 360(1)
電源(V)
  • 100(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M12~M22(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M12~M16(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
400~500未満
電流(A)
  • 5(1)
5
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1900
  • 1500(2)
  • 1600(1)
  • 2000(3)
  • 2200(1)
  • 2300(2)
  • 2600(1)
  • 2700(2)
  • 3000(2)
  • 3100(2)
  • 4200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1600(1)
1600
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
360(1)
  • ブラシレス インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブラシレス インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    欠品中
    操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!
    用途鉄骨組立てなど付属品ケーストラスコ品番495-9132質量(kg)2.5電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300コード長さ(m)2心・2.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
インパクトレンチ