絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 5000(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
差込角(mm[inch])
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2
  • 3.5(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 1100(1)
  • 1400(3)
  • 1600(2)
  • 1700(1)
  • 2000(1)
  • 2100(2)
  • 2200(2)
  • 2300(2)
  • 2900(2)
  • 3000(2)
  • 3200(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
価格
価格で絞り込む
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
5000(1)
  • 電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動パワーデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    翌々日出荷
    高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
    用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
インパクトレンチ