絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- Aurora Bearing Company(38)
- Durbal(50)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- IKO(日本トムソン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- LDK(114)
- NMB(ミネベア)(32)
- NSK(日本精工)(302)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,453)
- Timken(47)
- TOK(6)
- TRUSCO(6)
- イースタン精工(26)
- エスコ(19)
- トックベアリング(TOK)(80)
- バンドー化学(7)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- 鹿島化学金属(UKB)(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: 樹脂/プラスチック

ボールベアリング80mm140mm7216 BEP
SKF(日本エスケイエフ)¥53,399税込¥58,7391個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 80 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5480アズワン品番65-7937-31
ボールベアリング80mm140mm6216/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥17,899税込¥19,6891個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0087アズワン品番65-7898-49
ボールベアリング80mm140mm2216 ETN9
SKF(日本エスケイエフ)¥70,599税込¥77,6591個7日以内出荷仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9765アズワン品番65-7929-55
ボールベアリング80mm115mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥67,399税込¥74,1391個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 80 mm、外径 115 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:115mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:29.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6339アズワン品番65-7921-67
ボールベアリング75mm160mm 深溝6315/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥365,999税込¥402,5991個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:75mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:119kN●コード番号:207-8313アズワン品番65-7929-38
ボールベアリング75mm130mm7215 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側ボアが 75 mm で、外側リングの軌道はベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5473アズワン品番65-7933-40
ボールベアリング75mm130mm3215 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:41.3mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9902アズワン品番65-7930-02
ボールベアリング75mm130mm 自動調心
SKF(日本エスケイエフ)¥39,799税込¥43,7791個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径 75 mm と外径 130 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング仕様●内径:75mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1770アズワン品番65-7946-95
ボールベアリング75mm115mm
SKF(日本エスケイエフ)¥13,199税込¥14,5191個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 115 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:75mm●外径:115mm●レース幅:20mm●コード番号:207-6416アズワン品番65-7921-44
ボールベアリング75130 深溝6215/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥16,599税込¥18,2591個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。摩擦損失なしで汚れや異物から保護します 外側のリングに取り付けて、狭い隙間を形成します 内輪付き仕様●内径:75●外径:130●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:25●エンドタイプ:オープン●コード番号:205-5003アズワン品番65-7919-59
ボールベアリング70mm150mmQJ 314 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥137,999税込¥151,7991個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内側と 150 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0416アズワン品番65-7932-75
ボールベアリング70mm150mm7314 BEGAM
SKF(日本エスケイエフ)¥105,999税込¥116,5991個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリン仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5543アズワン品番65-7893-13
ボールベアリング70mm150mm 深溝6314/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:68kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:111kN●コード番号:207-8306アズワン品番65-7926-80
ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥257,999税込¥283,7991個7日以内出荷仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7133アズワン品番65-7855-79
ボールベアリング70mm110mm
SKF(日本エスケイエフ)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6404アズワン品番65-7922-13
ボールベアリング65mm90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 65 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:90mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7059アズワン品番65-7933-17
ボールベアリング65mm140mmQJ 313 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥113,999税込¥125,3991個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 65 mm、外側が 140 mm の軌道で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリン仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0415アズワン品番65-7932-74
ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 EKTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥68,399税込¥75,2391個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7063アズワン品番65-7864-66
ボールベアリング65mm140mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,799税込¥40,4791個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8369アズワン品番65-7928-03
ボールベアリング65mm120mmQJ 213 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、65 mm の内側と 120 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0398アズワン品番65-7932-34
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 E-2RS1TN9
SKF(日本エスケイエフ)¥51,399税込¥56,5391個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1937アズワン品番65-7943-48
ボールベアリング65mm120mm 自動調心
SKF(日本エスケイエフ)¥25,699税込¥28,2691個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9968アズワン品番65-7925-98
ボールベアリング60mm130mm6312/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥20,999税込¥23,0991個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8300アズワン品番65-7926-72
ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥110,999税込¥122,0991個7日以内出荷仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949アズワン品番65-7934-31
ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト7312 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9590アズワン品番65-7981-07
ボールベアリング60mm130mm
SKF(日本エスケイエフ)¥37,899税込¥41,6891個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8367アズワン品番65-7927-38
ボールベアリング60mm110mmQJ 212 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥56,699税込¥62,3691個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、60 mm の内外のリングレースを備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0397アズワン品番65-7932-35
ボールベアリング60mm110mm6212-Z/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥14,099税込¥15,5091個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●コード番号:207-6561アズワン品番65-7925-06
ボールベアリング60mm110mm6212/P52
SKF(日本エスケイエフ)¥36,399税込¥40,0391個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6555アズワン品番65-7925-57
ボールベアリング60mm110mm212-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥43,399税込¥47,7391個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、内径 60 mm、外径 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9977アズワン品番65-7923-25
ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト
SKF(日本エスケイエフ)¥60,399税込¥66,4391個7日以内出荷SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9536アズワン品番65-7977-14
ボールベアリング6.35mm19.04mm 深溝
NSK(日本精工)¥3,929税込¥4,3221個7日以内出荷RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation仕様●内径:6.35mm●外径:19.04mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5.55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.03kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.53kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8339アズワン品番65-8051-05
ボールベアリング5mm19mmW 635-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 5 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:5mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1947アズワン品番65-7947-56
ボールベアリング55mm78mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 55 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6274アズワン品番65-7921-27
ボールベアリング55mm140mm6411/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥43,299税込¥47,6291個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。この製品のボア径は 55 mm で、外径は 140 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:55mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5410アズワン品番65-7925-84
ボールベアリング55mm140mm アンギュラ・コンタクト7411 BGM
SKF(日本エスケイエフ)¥254,999税込¥280,4991個7日以内出荷SKF Ball Bearing - 55 mm ID, 140 mm OD - 7411 BGM Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to accommodate heavy loads with precision, for example in high-speed machinery。This type of bearing is designed to handle a combination of ra仕様●内径:55mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76500N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:111000N●コード番号:208-0327アズワン品番65-7934-35
ボールベアリング55mm120mmQJ 311 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥82,199税込¥90,4191個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、55 mm の内側と 120 mm の外側リング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達さ仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0412アズワン品番65-7934-89
ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 ETN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥33,299税込¥36,6291個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm と外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9973アズワン品番65-7932-66
ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥33,599税込¥36,9591個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7062アズワン品番65-7857-65
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9556アズワン品番65-7979-57
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら