絞り込み
電球の種類
LED(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
防水性能
- 水中形(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- ライトテック
- モノタロウ(1)
- 日機(15)
- カネテック(12)
- ノガ(11)
- テクノプラン(9)
- ELPA(3)
- 嵯峨電機工業(3)
- TRUSCO(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- カーメックス(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- トレードワン(1)
- ケニス(1)
- 東京メタル(1)
- JTT(1)
- トライメイト(1)
- 菱小(1)
- Qfield(1)
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LED投光器 AC式防水
ライトテック(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。寸法(mm)140×78×121.5消費電力(W)10定格AC100V 50/60Hz保護等級IP68光源LED-COB 10Wチップ色温度(K)5500電源タイプAC式明るさ(Lm)1100演色指数(Ra)95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト












![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)