絞り込み
ブランド
- DIGILENT
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(131)
- M5Stack(89)
- 共立電子産業(88)
- RS PRO(83)
- ビット・トレード・ワン(74)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(35)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(27)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- CIF(16)
- E-CALL(16)
- ブランドをもっと見る

USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio
DIGILENT¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
Zmod SDR
DIGILENT¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド