絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
使用流体
  • (1)
  • 薬品(2)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0
  • 0.2(32)
  • 0.3(130)
  • 0.4(79)
  • 0.5(88)
  • 0.6(93)
  • 0.68(22)
  • 0.7(142)
  • 0.8(608)
  • 0.9(41)
  • 1(406)
  • 1.0(21)
  • 1.1(25)
  • 1.2(40)
  • 1.3(20)
  • 1.4(57)
  • 1.5(318)
  • 1.6(46)
  • 1.7(21)
  • 1.8(19)
  • 2(22)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
クリア・ブラック
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
ゴム・シリコン
ブランド
  • 八興(2)
八興
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    839税込923
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
ホース