絞り込み
内径(Φmm)
- 37.3
- 2(126)
- 2.5(209)
- 4(377)
- 5(360)
- 6(252)
- 6.5(364)
- 7.5(88)
- 8(414)
- 9(197)
- 9.5(103)
- 10(88)
- 11(101)
- 12(148)
- 15(213)
- 19(215)
- 25(185)
- 25.4(117)
- 32(143)
- 38(138)
- 50.8(136)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(4)
- 空気(12)
- 空気、油(1)
- 粒体・粉体(12)
外径(Φmm)
- 44.5(14)
- 45.3(1)
ホース長さ(m)
- 1(12)
- 2(12)
- 3(11)
- 4(11)
- 5(11)
- 6(10)
- 7(10)
- 8(10)
- 9(10)
- 10(11)
- 11(4)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(5)
- 16(4)
- 17(4)
- 20(10)
- 30(9)
- 50(7)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 帯電防止(3)
- 柔軟(7)
- 滑り性(2)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 送風(1)
- 透明性(8)
最高使用圧力(MPa)
- 0.059(2)
- 0.06(5)
0.059・0.06
色
クリア(5)
グリーン(1)
グレー(6)
ブルー(1)
クリア・グリーン・グレー・ブルー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 耐油性特殊塩化ビニール(1)
塩化ビニール(PVC)・耐油性特殊塩化ビニール
商品タイプ
- カット対応品(2)
カット対応品
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- ニッセイエコ(4)
- カナフレックス(2)
- カクイチ(2)
- タイガースポリマー(1)
モノタロウ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ・カナフレックス・カクイチ・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥789~税込¥868~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
ニッセイエコ¥1,698~税込¥1,868~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
ニッセイエコ¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ダクトトーメイ
カナフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本31日以内出荷オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
ダクトEF型(静電防止)
カナフレックス(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻31日以内出荷特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
塩ビダクトホース トーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,898税込¥2,0881本(1m)3日以内出荷から5日以内出荷透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性
サクションホース インダス MX-AS
カクイチ¥52,980税込¥58,2781本(50m)当日出荷静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層色青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス KST
カクイチ¥35,980税込¥39,5781本(50m)3日以内出荷切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
























![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204911-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204929-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204938-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204886-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204956-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204902-260814-02.jpg)