絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(5)
  • 2.18(3)
  • 2.5(13)
  • 3(2)
  • 3.48(2)
  • 3.95(2)
  • 4(16)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 6.5(8)
  • 7.5(6)
  • 8(11)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 12.7(5)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 25(2)
  • 25.4(2)
  • 50.8(4)
使用流体
  • ガス(9)
  • 圧縮空気(33)
  • 工業用水(25)
  • (4)
  • 真空(28)
  • 空気(69)
  • 粒体・粉体(4)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(28)
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3.18(7)
  • 4(14)
  • 4.76(3)
  • 6(17)
  • 6.35(5)
  • 8(18)
  • 9.53(5)
  • 10(17)
  • 11.2(1)
  • 12(16)
  • 12.7(5)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 21(4)
  • 33(2)
  • 53(2)
  • 68(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(54)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 100(12)
  • 200(7)
特性
  • その他(1)
  • 保形性(1)
  • 柔軟(7)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.6(1)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(1)
  • 0~1.2(1)
  • 0~1.5(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
  • 0.6(4)
  • 0.65(1)
  • 0.7(7)
  • 0.8(16)
  • 0.88(1)
  • 1(22)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(5)
  • 1.7(4)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.3(4)
0~0.6・0~0.8・0~1.0・0~1.2・0~1.5・0.4・0.5・0.6・0.65・0.7・0.8・0.88・1・1.2・1.3・1.5・1.7・1.8・2・2.3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(10)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(52)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(2)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(54)
ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • SMC(52)
  • ノーブランド(10)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • 潤工社(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 八興(1)
  • CEJN(セイン)(1)
SMC・ノーブランド・TOYOX(トヨックス)・潤工社・YOKOHAMA(横浜ゴム)・八興・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(35)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「R2」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

    SMC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
  • ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0805~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU1~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU1~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TIUB~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • 耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC

    耐摩耗チューブ (TUZ~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC

    ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
    材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
  • ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC

    ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ

    SMC
    1,198税込1,318
    1本(20m)
    3日以内出荷
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
    用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二層スパッターチューブSP4 潤工社

    二層スパッターチューブSP4

    潤工社
    6,122税込6,734
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
    用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF

    潤工社
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    269,800税込296,780
    1本
    翌日出荷
    最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
    用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)2使用流体空気・水など外面黒色スムース
  • ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMC

    ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ

    SMC
    2,098税込2,308
    1本(20m)
    3日以内出荷
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
    用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • 難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06 SMC

    難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
    材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    4,698税込5,168
    1本(2m)ほか
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォームレッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS SMC

    難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
    材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
  • T Series(TILM07R) SMC

    T Series(TILM07R)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3.95最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)6.35使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32
  • T Series(TILM01R) SMC

    T Series(TILM01R)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
  • T Series(TILM13R) SMC

    T Series(TILM13R)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
  • T Series(TILM11R) SMC

    T Series(TILM11R)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6.33最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)9.53使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/8チューブ内径(inch)1/4
  • T Series(TILM05R) SMC

    T Series(TILM05R)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3.15最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)4.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/16チューブ内径(inch)1/8
  • T Series(TLM0425R) SMC

    T Series(TLM0425R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0806R) SMC

    T Series(TLM0806R)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425R

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • T Series(TILMB01R) SMC

    T Series(TILMB01R)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)1.58最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)1/16
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • T Series(TU0425R) SMC

    T Series(TU0425R)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TLM1916R) SMC

    T Series(TLM1916R)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1075R) SMC

    T Series(TLM1075R)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0302R) SMC

    T Series(TLM0302R)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0201R) SMC

    T Series(TLM0201R)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    199,800税込219,780
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • ポリウレタンチューブ TIUB0 SMC

    ポリウレタンチューブ TIUB0

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
  • T Series(TU0425YR) SMC

    T Series(TU0425YR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806R

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
r20特集
おすすめ人気ランキング
ホース