絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(309)
- エスコ(294)
- RS PRO(59)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- SUN UP(14)
- シンワ測定(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質SK2硬度HRC54±2
フリーアングルチャック
VERTEX(バーテックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。質量(kg)17
フリーアングルテーブル
VERTEX(バーテックス)¥89,980~税込¥98,978~1台100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
フリーアングルバイス
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
クイックベンチバイス
VERTEX(バーテックス)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm移動距離(mm)口金:8
アーバープレス
VERTEX(バーテックス)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から100日以内出荷手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。
L型クランプ
大同興業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷最大クランプ力3800N。_x000D_。重ねクランプ、特にT型プロファイルに最適。_x000D_。軽量。_x000D_。高速 - 従来のクランプより最大5倍高速。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。亜鉛ダイカスト製レバー、粉体塗装仕様。_x000D_。プラスチック製解除ボタン。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。広範囲を固定寸法(mm)スパン:250、アウトリーチ:120、クランプ深さスライディングブラケット:10、クランプ深さ固定ブラケット:60質量(kg)1.665レール(mm)22x10.5
テーブル用クランプ
大同興業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷張力最大3000N。_x000D_。BESSEYエクステンションTW28X用。_x000D_。-52°~+52°の範囲で無段階に旋回可能なスピンドル。_x000D_。ワークピースを確実に固定するためのロック式台形ナット。_x000D_。高品質な2コンポーネントプラスチックハンドル。(長いスピンドル付き)_x000D_。鋼製スピンドル、亜鉛めっき仕様。_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。クランピングツールのスペシャリストにより、確実に溶接します寸法(mm)スパン:160質量(kg)0.9ボルト(mm)28
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
バイス口金(ラバー付き)
Lisle(ライル)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌日出荷繊細な部品を保護するためのツールです。ゴム製のジョーパッドが繊細な部品を損傷から守ります。不規則な形状の部品の保持にも適しています。強力なニトリルマグネットにより、任意のスチール製バイスのジョーに取り付け可能です。材質ゴム(ジョーパッド)、マグネット(ニトリル)パッド寸法(mm)100
精密バイスアダプター
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
二重クランプ・強力 (ステンレス製)
エスコ¥4,850~税込¥5,335~1袋(10個)翌々日出荷10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
ベンチバイス (回転台付き)
エスコ¥26,900税込¥29,5901個4日以内出荷最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
トグルクランプ (アースホルダー)
エスコ¥3,430税込¥3,7731丁翌日出荷スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
コーナークランプ
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌々日出荷亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
シャコ万力
エスコ¥3,600~税込¥3,960~1個翌日出荷フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
シャコ万力
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌々日出荷延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
シャコ万力
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50
ピンバイス (貫通式)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
クランプ (マックスフレックス)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷スイベルヘッド付き。材質スチール全長(mm)710質量(kg)約2.45最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
L型クランプ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です。材質(本体)スチール締付け能力1224kgf口の開き(mm)0~250材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)125
L型クランプ
エスコ¥4,680税込¥5,1481本翌日出荷スイベルヘッド付き。全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
L型クランプ
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。材質(本体)スチール締付け能力612kgf口の開き(mm)0~800材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)106
L型クランプ
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌々日出荷スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
ジュニアーバイス (クランプベース)
エスコ¥41,500税込¥45,6501台翌々日出荷ギザ付ジョー。90°スイベルベース。材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
コーナークランプ
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
スイベルナット
ニューストロング販売¥659税込¥7251個9日以内出荷治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1887セット内容単品材質S45C高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合径(mm)M6
ヒールリセットストラップクランプ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。用途加工物押えとして。セット内容単品材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンドプレス(ラックピニオン式)
仲精機¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。付属品高さ調整用レンチその他【最大圧力】1000kgトラスコ品番249-3651材質鋳物ストローク(mm)30幅(mm)【コラム】180寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120テーブル寸法(mm)120最大寸法(mm)【ラム下】80推力(kN)10(1020kgf)能力(kg)1000ラック寸法(mm)187穴径(mm)【テーブル】11コレット径(Φmm)16
ハンドプレス(トグル式)
仲精機¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。トラスコ品番463-3792ストローク(mm)【推進】20幅(mm)【コラム】150寸法(mm)【オーバーハング】86高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200奥行(mm)【コラム】260推力(kN)14.70(1500kgf)
”L型クランプ GZ型”
Bessey¥4,898税込¥5,3881丁9日以内出荷アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。用途木工・家具・鈑金・DIY用。トラスコ品番853-4751材質炭素工具鋼寸法(mm)懐:65全長(mm)260最大口開き(mm)100締付圧300kg(30mm開き時)
バネクランプ
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081セット(3個)翌日出荷挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き 。バネ式で作業がラク! 。様々な用途で使用可能!用途木工・大工作業、仮留めに 。一般クラフト、袋留めに付属品●3個入材質本体/カーボン鋼、咥え部/EVA樹脂幅(mm)最大口開き:約25
2WAYエアーチャックガン
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
CT・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
CT・グリッパー(アジャストタイプ)
Fairlane¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10

















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)