絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(309)
- エスコ(294)
- RS PRO(59)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- SUN UP(14)
- シンワ測定(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

溶接用アースクランプ
SHT¥3,598税込¥3,9581台当日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
ミニマルチコンビバイス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番114-3912材質鋳鉄(FC250)幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス口幅(mm)65口開き(mm)50口深(mm)35締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
アルミクイックバイス 100
SUN UP(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。全長(mm)278質量(g)1509.5
ハンドプレス(絶縁閉端子用)
イチネンTASCO¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…CE-1、CE-2、CE-5 電線抱合範囲…CE-1:0.5~1.75mm2 CE-2:1.0~3.0mm2 CE-5:2.5~6.0mm2 全長…183mm 質量…250g
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
精密ピンドリル
P.Tool¥739税込¥8131個4日以内出荷用途ミニ・4WD、プラモデル、ラジコン模型などの組立て、補修用です。 プラスチック専用材質ドリル刃:HSS(ハイス)鋼、軸:真鍮(変色防止加工済み)
ハンドプレス ラックピニオン式
仲精機¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正トラスコ品番835-8215質量(kg)322018年トラスコ掲載ページ4 1691
木工用バイス 台下型 用シャフト
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
精密ピンバイス コレット式
P.Tool¥1,698税込¥1,8681セット(12本)4日以内出荷トラスコ品番858-7915全長(mm)95質量(g)42.8種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~2.5主な用途穴あけ作業
精密ドリルチャック
P.Tool¥1,398税込¥1,5381個当日出荷精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。用途精密部品・基盤などの穴あけに仕様1本ドリル刃付トラスコ品番858-7913全長(mm)82材質/仕上真鍮/クロムメッキ材質(本体)真鍮質量(g)54.8種類ピンバイス主な用途穴あけ作業能力(mm)(コレット)0.1~3.2
精密ピンバイス
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。用途プラモデルなどの精密加工。仕様両頭式種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。寸法(mm)170質量(g)113
精密ピンバイス コレットチャック収納式
EARTH MAN¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷本体柄部にもコレットチャック収納。用途小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。セット内容コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
卓上型マルチバイス専用シャフト
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。仕様アンビル機能付き、シャフトトラスコ品番819-1315適合機種TMB-90材質(本体)鋼材質量(g)420
ハンドル
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
100-400mm/175mm シャコ万力
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷エスコ品番EA526TV-16材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175
0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥9,340税込¥10,2741個翌日出荷エスコ品番EA526TS-6材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥7,980税込¥8,7781個翌日出荷エスコ品番EA526TN-5材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200
0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷エスコ品番EA526BD-3全長(mm)290材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35


















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)