絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(309)
- エスコ(294)
- RS PRO(59)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- SUN UP(14)
- シンワ測定(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材
L型クランプ(超強力型)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
L型クランプ(強力型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
パナバイス #301
PanaVise(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。仕様360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mmTGK品番990-58-25-02型式301質量(kg)約1.2高さ(mm)約170種類リードバイス最大口開き(mm)57アズワン品番8-074-01
強力型コーナークランプ
エスコ¥35,900税込¥39,4901個翌日出荷エスコ品番EA526CA-2材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85ベース寸法(mm)220×220×63(H)
56mm 重作業用 クランプ
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄エスコ品番EA526VA-56全長(mm)115材質(本体)鍛造鉄質量(g)900種類シャコ万力最大口開き(mm)48アゴの深さ(mm)40締付力(kg)3937スピンドル径5/8inchスピンドル径(Φmm)16
50mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
100mm C型クランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌々日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-100材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)172寸法H(mm)115寸法L1(mm)164最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70荷重(kg)680スピンドル径(Φmm)12.4![150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-220620-02.jpg)
150mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-6材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)150![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)
125mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125
クランプ(STB-M型)
ベッセイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
ピンバイス(充電ドライバー用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
板金折り曲げ工具
KLEIN TOOLS¥5,298~税込¥5,828~1枚3日以内出荷板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。用途板金の端部折り返し加工に。材質焼入鋼幅(mm)83厚さ(mm)1.29加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628548-260902-02.jpg)
2方向スモールマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷狭い隙間に使えるコンパクトサイズのクランプです。引き出し方向を90度変えられる2WAY構造をプラスした、非常に小回りの効く板金クランプです。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)210×45最大荷重(t)直方向5、横方向2![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628566-260902-02.jpg)
ロングノーズクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ボックスクランプでは届かないパネルの奥や、インナーパネル、ピラーの内側など、奥深くにあるフランジを直接挟み込むことができます。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×73最大荷重(t)2チェーンサイズ5/16”、3/8”![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628591-260902-02.jpg)
ボックスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)220×85最大荷重(t)3![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628600-260902-02.jpg)
ビッグマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷挟み込み部分が小さくコンパクトな箱型になっており、変形しにくく局所的に強い挟み込み力を発揮します。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)14×110本体寸法(mm)225×82最大荷重(t)3![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628582-260902-02.jpg)
スモールマウスクランプ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷とにかく小さくコンパクトに作られた引き出し用クランプです。用途板金引き出し作業にボルト径寸法(Φmm)16×70本体寸法(mm)215×43最大荷重(t)5
ハタ金 真鍮製
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷適度に柔らかい真鍮製。細かい作業の締め付けに用途固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。断面寸法(mm)竿:4×4
3WAYベンチスタンド
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷面取り、直線・曲線切りなど電動工具での細かい作業に便利! 。角度切り定規付き 。位置決めしやすいフェンス定規用途電気丸のこ・電動ジグソー・電動トリマーを取付けることにより、卓上で細かい作業に使用することができます。付属品3WAYベンチスタンド本体×1、安全カバー×1、フェンス定規×1、フェンス定規固定補助用マグネット×1、角度切り定規×1、取扱説明書×1質量(kg)約4.4 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×360×280 ※安全カバー・フェンス定規・角度切り定規・フェンス定規固定補助用マグネット除く
ステンレス精密バイス
VERTEX(バーテックス)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
フランジ付セルフセンタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥239,800~税込¥263,780~1台100日以内出荷フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
精密バイス(SKS)
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷材質がSKS2の精密バイスです。材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
















![150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-220620-02.jpg)
![150mm [アルミ]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474414-141121-02.jpg)
![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)
![125mm [アルミ]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474396-220620-02.jpg)









![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628548-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628566-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628591-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628600-260902-02.jpg)
![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628582-260902-02.jpg)















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)