絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,382件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ

    25mm 精密バイス(バキュームベース)

    エスコ
    ¥7,400税込¥8,140
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525MH材質(本体)耐熱樹脂種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • 70mm 精密バイス エスコ

    70mm 精密バイス

    エスコ
    ¥68,900税込¥75,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70
  • アブライトバイス 日ノ出

    アブライトバイス

    日ノ出
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    丸胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • ピンバイスドリル刃セット ミネシマ

    ピンバイスドリル刃セット

    ミネシマ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    セット内容2.0mm 2.5mm適合サイズ(mm)1.8~2.0
  • ピンバイス ミネシマ

    ピンバイス

    ミネシマ
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    5日以内出荷
    種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
  • ピンバイス ミネシマ

    ピンバイス

    ミネシマ
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~1.6主な用途精密加工作業
  • バイスパーツ(口金) TRUSCO

    バイスパーツ(口金)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(2個)
    当日出荷
  • バイスパーツ(Eリング) TRUSCO

    バイスパーツ(Eリング)

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    質量(g)1
  • 回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO

    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽作業用向けで、270°回転可能です。
    トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
  • エキセンプレス 岡本工機

    エキセンプレス

    岡本工機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
  • (小型)オフセットクランプ KOTO

    (小型)オフセットクランプ

    KOTO
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    翌々日出荷
    多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。 広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。 サイドリング取外し可能。
    質量(kg)1.68ケース寸法(mm)210×145×50
  • ミニクランプ KOTO

    ミニクランプ

    KOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。
    質量(kg)0.84ケース寸法(mm)100×110×60
  • 絶縁クランプ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁クランプ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番786-4680全長(mm)150質量(g)65規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000口開き(mm)15
  • マイクログリップ GRIP-ON TOOLS S.A

    マイクログリップ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
    用途自動車修理現場等に。トラスコ品番486-5898全長(mm)91質量(g)120種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17
  • マルチバイス(卓上型) TRUSCO

    マルチバイス(卓上型)

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
    トラスコ品番490-0847幅(mm)130全長(mm)235質量(kg)4.2高さ(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44締付力(kN)10
  • マルチコンビバイスTMB150用ハンドル TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB150用ハンドル

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番490-0537適合機種TMB-150質量(g)220
  • マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • ステンレスバイス TRUSCO

    ステンレスバイス

    TRUSCO
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    トラスコ品番490-0553材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200全長(mm)540質量(kg)14.2高さ(mm)195材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)120寸法F(mm)116最大口開き(mm)150寸法J(mm)12.5寸法G(mm)180口幅(mm)154口深(mm)75締付力(kN)12
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • F型クランプ深型用フラットパッド TRUSCO

    F型クランプ深型用フラットパッド

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番490-1380適合機種D22T20J種別フラットパッド質量(g)20
  • 特殊クランプ治具(2個1組) ベッセイ

    特殊クランプ治具(2個1組)

    ベッセイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    12日以内出荷
    アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
    用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
  • クランプTGK型 ベッセイ

    クランプTGK型

    ベッセイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • 回転台付アンビルバイス 250mm TRUSCO

    回転台付アンビルバイス 250mm

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台トラスコ品番445-6882材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材幅(mm)257全長(mm)568質量(kg)25.5高さ(mm)216材質(本体)炭素鋼種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)250寸法G(mm)226口幅(mm)254口深(mm)98取付穴寸法(mm)15締付力(kN)40
  • ピンバイス 細軸片頭 TRUSCO

    ピンバイス 細軸片頭

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式トラスコ品番437-4207材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル全長(mm)97質量(kg)0.023材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ8適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • エホマクランプ フラットパッド GS、SSシリーズ兼用 TRUSCO

    エホマクランプ フラットパッド GS、SSシリーズ兼用

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4758材質中炭素鋼(S45C)質量(g)74品名フラットパッド寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
  • エホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用 TRUSCO

    エホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4782材質中炭素鋼(S45C)質量(g)44品名ナット寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
  • エホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用 TRUSCO

    エホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4766材質中炭素鋼(S45C)質量(g)96品名ジョイント寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
  • エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4979材質中炭素鋼(S45C)質量(g)103品名Vパッド寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
  • VRS250N用ハンドル TRUSCO

    VRS250N用ハンドル

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番445-6912適合機種VRS-250N質量(g)360
  • TSLV-150用メネジ TRUSCO

    TSLV-150用メネジ

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6416適合機種TSLV-150質量(g)500
  • パイプウェルディングバイス HIT(ヒット)

    パイプウェルディングバイス

    HIT(ヒット)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    欠品中
    パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
    用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。幅(mm)(アングル部)150厚さ(mm)(アングル部)6高さ(mm)(アングル部)50材質(本体)スチール質量(g)2300種類その他バイス適合管径(Φmm)34~165主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
  • アタッチメントセット TRUSCO

    アタッチメントセット

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
  • スーパーセッター レール型 スーパーツール

    スーパーセッター レール型

    スーパーツール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1丁
    当日出荷
    レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
    付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
  • アーバープレス 日ノ出

    アーバープレス

    日ノ出
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
  • クランプBAS型 ベッセイ

    クランプBAS型

    ベッセイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    BASクランプを簡単にかさ上げできます。
    トラスコ品番302-9883幅(mm)35質量(kg)0.45高さ(mm)80材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95
  • ユニバーサルバイス(4KG) ZTEC

    ユニバーサルバイス(4KG)

    ZTEC
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
    用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    幅(mm)180全長(mm)200質量(kg)3.3高さ(mm)167種類ベンチバイス最大口開き(mm)80クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)165口深(mm)50
バイス/クランプ/ハンドプレス