絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ補助 カドっちょ E-SPF

    クランプ補助 カドっちょ

    E-SPF
    907税込998
    1組(2個)
    7日以内出荷
    ビス留めの時のクランプ補助に。90度固定をより快適にします。2組使うとさらに安定して固定できます。
    材質ABS樹脂質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×35
  • 1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ E-SPF

    1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ

    E-SPF
    554税込609
    1個
    3日以内出荷
    1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。
    材質亜鉛めっき鋼板質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
  • ハンドプレス(絶縁端子用) イチネンTASCO

    ハンドプレス(絶縁端子用)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンパクト設計で端子の仮押えができます。 適用範囲…1.25、2.0、5.5mm2 全長…244mm 質量…420g
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様38mm2の圧着が手動でできます。 適用範囲…8.0、14、22、38mm2 全長…334mm 質量…686g
  • コーナークランプ H&H

    コーナークランプ

    H&H
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 軽くて丈夫なアルミ合金製
    最大口開き(mm)75
  • 精密ピンバイス P.Tool

    精密ピンバイス

    P.Tool
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    サイズ(mm)0.1~3.2
  • ハンドプレス ラックピニオン式 仲精機

    ハンドプレス ラックピニオン式

    仲精機
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
    用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正トラスコ品番835-8215質量(kg)322018年トラスコ掲載ページ4 1691
  • アングルバイス UA75A用 口金セット TRUSCO

    アングルバイス UA75A用 口金セット

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0536適合機種UA-75A質量(g)300品名口金・固定ねじセット2018年トラスコ掲載ページ4 1814
  • アングルバイス UA100A用 口金セット TRUSCO

    アングルバイス UA100A用 口金セット

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0533適合機種UA-100A質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1814
  • アングルバイス UA-75A用シャフト固定ねじ TRUSCO

    アングルバイス UA-75A用シャフト固定ねじ

    TRUSCO
    189税込208
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番855-0538適合機種UA-75A質量(g)202018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • アングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじ TRUSCO

    アングルバイス UA-100A用用シャフト固定ねじ

    TRUSCO
    189税込208
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番855-0535適合機種UA-100A質量(g)202018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • U型バイス UA-100A用 シャフト TRUSCO

    U型バイス UA-100A用 シャフト

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。
    トラスコ品番855-0534適合機種UA-100A質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • 木工用高速アングルバイス TRUSCO

    木工用高速アングルバイス

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 木工用高速バイス TRUSCO

    木工用高速バイス

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 木工用バイス 台上型 TRUSCO

    木工用バイス 台上型

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
    用途木工ワークの作業に。トラスコ品番836-9872材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材幅(mm)150全長(mm)155質量(kg)2.8高さ(mm)145材質(本体)鋳鉄タイプ木工用バイス種類リードバイス最大口開き(mm)120主な用途木工作業口幅(mm)150口深(mm)50締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 木工用高速バイス用シャフト TRUSCO

    木工用高速バイス用シャフト

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途木工用高速バイスTRAMAV-70用シャフトです。木工用高速バイスTRADPV-70用シャフト。材質(本体)鋼材質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • 木工用バイス 台上型 用シャフト TRUSCO

    木工用バイス 台上型 用シャフト

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。トラスコ品番837-0758適合機種TMVU-160材質(本体)鋼材質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • 強力型木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO

    強力型木工用バイス 台下型 用シャフト

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • 木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO

    木工用バイス 台下型 用シャフト

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • L型クランプ用キャップ TRUSCO

    L型クランプ用キャップ

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    工具不要で簡単に装着できます。 木工用、金工用共通です。
    材質中炭素鋼(S45C)
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用

    TRUSCO
    609税込670
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番856-6729適合本体NEシリーズ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)3.52018年トラスコ掲載ページ4 1775
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • GKLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット(3個)
    当日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1281適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GKLB用キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用キャップ・リング

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1280適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)126品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GHLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1セット(3個)
    当日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1279適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GHLB用キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用キャップ・リング

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1278適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • 先端スイベルパッド付C型クランプ SHT

    先端スイベルパッド付C型クランプ

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)質量(g)450種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • スプリングクランプ 日本継手(旧:JFE継手)

    スプリングクランプ

    日本継手(旧:JFE継手)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    フレキ管が壁内等に落ちないように使用します。
  • 精密ピンバイス組 P.Tool

    精密ピンバイス組

    P.Tool
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)95種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • 精密ピンバイス 収納式 コレット式 P.Tool

    精密ピンバイス 収納式 コレット式

    P.Tool
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番858-7916全長(mm)92質量(g)47.9種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
  • 精密ドリルチャック P.Tool

    精密ドリルチャック

    P.Tool
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
    用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼全長(mm)75材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • バークランプ Three Axis

    バークランプ

    Three Axis
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂種類バークランプアゴの深さ(mm)約60
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。
    寸法(mm)170質量(g)113
  • スライド式Fクランプ TAKAGI(高儀)

    スライド式Fクランプ

    TAKAGI(高儀)
    829税込912
    1個
    翌日出荷
    スライド式で作業性抜群。
    用途接着作業・材料固定などに。セット内容保護キャップ付種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)約150アゴの深さ(mm)約65
  • 真鍮ハタ金 菊堂

    真鍮ハタ金

    菊堂(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ
  • オーティス ワンハンドクランプ スタックスツールス

    オーティス ワンハンドクランプ

    スタックスツールス
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    女性やお子様でもガッチリつかむ(クランプする)ことが可能。
    種類バークランプ
  • ハンドル TRUSCO

    ハンドル

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
    トラスコ品番819-1321適合機種LV-200N質量(g)360
  • めねじ TRUSCO

    めねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
バイス/クランプ/ハンドプレス