絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(309)
- エスコ(294)
- RS PRO(59)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- SUN UP(14)
- シンワ測定(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニバーサルテーブルバイス
SK11(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
L型クランプ (深型)
SK11(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
ピンバイス 収納式ドリルセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)全長(mm)102摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ10主な用途穴あけ作業
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
ラチェットミニクランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。用途木工などの仮止めにトラスコ品番856-2114材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂幅(mm)64全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂質量(g)81種類スプリングクランプ全高(mm)24最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1796
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質はさみ部:PE樹脂全長(mm)108材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30材質(ハンドル)TPR樹脂
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
コーナークランプ ミニ
シンワ測定¥3,498税込¥3,8481個当日出荷木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ20入数(個)4開口幅(mm)20
ラチェットミニクランプ
ムラテックKDS(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18
ピンバイス 細軸貫通
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼摘要片頭式材質(本体)特殊鋼種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
クイックリリースホビークランプ
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)¥779税込¥8571セット(2個)当日出荷手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!用途締め付け・押し広げに。寸法(mm)100種類バークランプ
ハンドプレス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷全長(mm)250質量(g)435呼び【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
アジャスタブル スプリングクランプ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
ピンバイス 電動工具用
TRUSCO(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式トラスコ品番437-4215材質チャック・キャップ:真鍮全長(mm)65質量(kg)0.033材質(本体)快削鋼種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~2.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
ピンバイスビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。付属品コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個トラスコ品番212-2855全長(mm)48質量(g)28種類ピンバイス対辺(mm)6.35能力コレット/0.7~1.8、1.9~3.0主な用途穴あけ作業
万力 バーハンドル強力型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から3日以内出荷最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
クイックバークランプ
trad(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌日出荷締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付材質本体:ナイロン
クイッククランプ
Three Axis¥599~税込¥659~1個当日出荷クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます材質ナイロン樹脂
クイックリリース クランプ
TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
ピンバイス
インターナショナルダイヤ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが大きく持ちやすい。用途マイクロフィニッシュ全タイプ対応。サイズ(mm)Φ6.0×120
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25


















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)