絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,382件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビーアンビル SK11

    ホビーアンビル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
    用途彫金やホビー等金属の細工。
  • 伸縮式ロックハンドクランプ SK11

    伸縮式ロックハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
    用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
  • 口金 TRUSCO

    口金

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)ABS樹脂
  • ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)

    ラチェットバークランプ V溝加工

    角利(角利産業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
    材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • F型クランプ深型 TRUSCO

    F型クランプ深型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    当日出荷
    長尺サイズで深くクランプすることができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
    材質(本体)樹脂種類スプリングクランプ
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO

    クランプ(ラチェットレバー式タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
    仕様1チャック種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    大型バークランプ
    用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
  • B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
    首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)100
  • ライトクランプ SK11

    ライトクランプ

    SK11
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • 鋼製クランプ SUN UP

    鋼製クランプ

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。鉄製の枠で、材料をしっかり固定できます。木工工作・溶接・接着作業や機械の組立て時の固定に使えます。
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。材質スチール
  • ボール盤バイス trad

    ボール盤バイス

    trad(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
    材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
  • 鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H

    鋼製Cクランプ 深顎タイプ

    H&H
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • ラチェットバークランプ Three Axis

    ラチェットバークランプ

    Three Axis(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1台で2役
    材質ナイロン樹脂アゴの深さ(mm)約30
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒
  • ピンバイス・ドリル SK11

    ピンバイス・ドリル

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
    用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
  • パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツール

    パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

    スーパーツール
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類その他クランプ
  • 真鍮ハタガネ 角利(角利産業)

    真鍮ハタガネ

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
    材質真鍮種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13
  • クイックリリース ホビークランプ TAKAGI(高儀)

    クイックリリース ホビークランプ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
    用途2way!締め付け・押し広げ作業に。寸法(mm)100種類バークランプ最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185
  • 3/4"パイプクランプ スタックスツールス

    3/4"パイプクランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
    種類その他クランプ
  • JISバイスA型 ナベヤ

    JISバイスA型

    ナベヤ(5件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス 片頭収納式 TRUSCO

    ピンバイス 片頭収納式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様コレットチャック2個 片頭収納型トラスコ品番437-4231全長(mm)102質量(kg)0.041摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • C型シャコ万力 TRUSCO

    C型シャコ万力

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
    材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型種類シャコ万力材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • コーナークランプ エスコ

    コーナークランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥8,630税込¥9,493
    1個
    当日出荷
    支点が動く為、異質な物もつかめます。
    エスコ品番EA526CA-1材質(本体)アルミ鋳物質量(g)1500種類アングルクランプ/コーナークランプ能力【クランプ】70mmベース寸法(mm)207×150×52(H)
  • シャコ万力(C型) スーパーツール

    シャコ万力(C型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
    種別強力ワイドタイプ材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • クランピングスコヤ シンワ測定

    クランピングスコヤ

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
    材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
  • ピンバイス用 コレットチャックA ANEX

    ピンバイス用 コレットチャックA

    ANEX
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    替コレットチャックです。 消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。
    仕様●全長(mm):40●対応ドリルサイズ:Φ0.1~1.2 Φ2.0~2.5●材質/仕上:真鍮●原産国:日本●コード番号:406-7579アズワン品番67-7216-31
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
  • 730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー) スタックスツールス

    730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)

    スタックスツールス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
    用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
  • PONY スプリングクランプ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ

    PONY(ポニー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    スプリング付き。
    材質スチール
  • B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力 皿セット スタンダード

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
バイス/クランプ/ハンドプレス