絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,382件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
    用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
  • ホビーアンビル エロン

    ホビーアンビル

    エロン(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    小型の家庭用アンビルです。エロンのホビーアンビルは月産2000トンの強靭鋳鉄を使用してあり、廉価で強靭で使いよさ抜群です。材料を伸ばす際は平滑部で、細かい作業は角で行います。
    用途金属加工などに使用。
  • ダブルエンドピンバイス GROZ

    ダブルエンドピンバイス

    GROZ
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
    用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
  • リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
    タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
  • 中型マルチコンビバイス TRUSCO

    中型マルチコンビバイス

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
  • JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ

    PONY(ポニー)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌日出荷
    ミディアム/スプレッダークランプ。
    深さ(mm)(ジョー深さ)86クランプ力(N)1330
  • JORGEN 2PKE-Z HOLD EXバークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN 2PKE-Z HOLD EXバークランプ

    PONY(ポニー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌日出荷
  • PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ

    PONY(ポニー)
    ¥539税込¥593
    1個
    翌日出荷
    スプリング付き。 グリップ付き。
    材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
  • ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式) ANEX

    ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)

    ANEX
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
    用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102質量(g)51適合ドリル径(mm)0.1~3.2
  • 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス 0.200-0.500

    SK(新潟精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
  • ミニアンビル SUN UP

    ミニアンビル

    SUN UP
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    コンパクトでスペースを取らない。
    用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):95最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)95
  • ピストンマルチクランプ ムラテックKDS

    ピストンマルチクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
    材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
  • アルミミニベンチバイス SUN UP

    アルミミニベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
    用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
  • パイプクランプ SHT

    パイプクランプ

    SHT
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    材質スチール
  • 木材トング30cm径 ハスクバーナ

    木材トング30cm径

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)300
  • ワークベンチ用クランプ ミツトモ

    ワークベンチ用クランプ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
    用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます仕様作業台の穴径19mm以上トラスコ品番859-2999材質(本体)グラス入りナイロン樹脂種類その他クランプ使用厚さ(mm)50まで
  • クイッククランプ Three Axis

    クイッククランプ

    Three Axis
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7770材質(本体)ナイロン樹脂種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • コーナークランプ SK11

    コーナークランプ

    SK11(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
    用途木工作業での仮止め、固定。全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35
  • ミニナイロンクランプ GISUKE(タカギ)

    ミニナイロンクランプ

    GISUKE(タカギ)
    ¥449税込¥494
    1セット(4個)
    当日出荷
    スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。
    用途接着作業や工作・模型作りに。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • 6mm ピンバイス(木柄) エスコ

    6mm ピンバイス(木柄)

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589RJ種類ピンバイスチャック能力(mm)0.5~6
  • 100mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    100mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-4全長(mm)235材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90
  • ワークベンチ BOSCH(ボッシュ)

    ワークベンチ

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
    用途作業台付属品クランプ×4材質アルミ竹寸法(mm)680×550質量(kg)11.6高さ(mm)840耐荷重(kg)200
  • 木工用クランプ PJH型 TRUSCO

    木工用クランプ PJH型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
    材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29寸法B(mm)9アゴの深さ(mm)95
  • ユニクランプ PJ型 TRUSCO

    ユニクランプ PJ型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
    材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)20寸法B(mm)5アゴの深さ(mm)80締付力(kN)2.04
  • HARP マイクロ角バイス20 ハープ

    HARP マイクロ角バイス20

    ハープ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130種類アングルバイス最大口開き(mm)17主な用途精密加工作業口幅(mm)16口深(mm)8クランプ最大口開き(mm)17
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • 電動用ピンバイス ドリルセット TRUSCO

    電動用ピンバイス ドリルセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
  • ピンバイス 細軸片頭 TRUSCO

    ピンバイス 細軸片頭

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式トラスコ品番437-4207材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル全長(mm)97質量(kg)0.023材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ8適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    ¥279~税込¥307~
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)42質量(g)6.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
  • ピンバイス片頭式 ANEX

    ピンバイス片頭式

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。仕様ミニドリル用トラスコ品番400-8499材質真鍮、快削鋼全長(mm)65材質(本体)快削鋼質量(g)33種類ピンバイス差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)0.1~2.0キャップサイズ(mm)10主な用途穴あけ作業
  • Vブロック ホーザン

    Vブロック

    ホーザン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
    質量(g)800適合品番K-16/21/280用取付可能寸法(mm)3~20Φブロック寸法(mm)30×30×50
  • クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ

    クランプ(普及型) GZK型

    ベッセイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1丁
    当日出荷
    GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
    用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • ハンドプレス(トグル式) 仲精機

    ハンドプレス(トグル式)

    仲精機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
  • リードバイス回転台 TRUSCO

    リードバイス回転台

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
    付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプねじ径(Φmm)18
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 25mm C型クランプ エスコ

    25mm C型クランプ

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    当日出荷
    鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
    エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
  • マルチアングルバイス SSPOWER

    マルチアングルバイス

    SSPOWER
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
    用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
バイス/クランプ/ハンドプレス