絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,382件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホームバイス 回転台付 E-Value

    ホームバイス 回転台付

    E-Value
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
    用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • ギアバークランプ TRUSCO

    ギアバークランプ

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
    材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • ピンバイス サクラテック

    ピンバイス

    サクラテック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷
    ・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
  • リードバイスLV TRUSCO

    リードバイスLV

    TRUSCO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • クランピング・スクエアズ スタックスツールス

    クランピング・スクエアズ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
    用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160色黒角度(°)メモリ:45・22.5・90
  • ピンバイス両頭式 ANEX

    ピンバイス両頭式

    ANEX
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式) ANEX

    ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)

    ANEX
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
    用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102質量(g)51適合ドリル径(mm)0.1~3.2
  • アングルバイス(半円形) エスコ

    アングルバイス(半円形)

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1台
    翌日出荷
    1°単位で角度調整ができます。
  • シャコ万力 SUN UP

    シャコ万力

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物製で丈夫です。
    用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)50
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • ストロング3point締めつけCクランプ Strong Tool

    ストロング3point締めつけCクランプ

    Strong Tool
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber材質(本体)鋳鉄種類シャコ万力
  • 電ドル用ピンバイス SK11

    電ドル用ピンバイス

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
    用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。軸径(Φmm)6.35種類ピンバイス対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル主な用途穴あけ作業
  • ワークベンチクランプ SK11

    ワークベンチクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
    用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
  • ラチェット式ベルトクランプ E-Value

    ラチェット式ベルトクランプ

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
    用途木工品の接着作業の固定。タイプベルトタイプ
  • メタルパラレルクランプ ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
    用途箱物の組立て時の締付けに材質アルミダイキャスト、樹脂材質(本体)アルミダイキャスト種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)400
  • メッキハタガネ 角利(角利産業)

    メッキハタガネ

    角利(角利産業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
    材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。
    寸法(mm)130質量(g)45
  • アルミミニベンチバイス GISUKE(タカギ)

    アルミミニベンチバイス

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。
    用途工作時の加工物の固定に。材質(本体)アルミ種類ベンチバイス最大口開き(mm)27主な用途固定作業
  • 140mm バイス用口金 (プラスチック製) エスコ

    140mm バイス用口金 (プラスチック製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525XS-1
  • クランプ アングル用 モノタロウ

    クランプ アングル用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
    用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。材質鋳鉄質量(kg)3.7材質(本体)FCD450種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60締付力(kN)10
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • エホママルチクラブクランプ TRUSCO

    エホママルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁ほか
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類その他クランプ
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ミニチュアバイス用当金 SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス用当金

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途丸物対応用厚さ(mm)6全長(mm)25質量(g)30全幅(mm)16
  • アングルクランプ TRUSCO

    アングルクランプ

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • シャコ万力用アダプタ スーパーツール

    シャコ万力用アダプタ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • コーナークランプ アルミ製 シンワ測定

    コーナークランプ アルミ製

    シンワ測定
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
    材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
  • クイックCクランプ SK11

    クイックCクランプ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
  • ワンタッチコーナークランプ SK11

    ワンタッチコーナークランプ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
    用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
バイス/クランプ/ハンドプレス