絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(309)
- エスコ(294)
- RS PRO(60)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
25mm C型クランプ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
アングルバイス U型
TRUSCO¥28,851税込¥31,7361台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
マルチアングルバイス
SSPOWER¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
神速クランプ
SUN UP¥529~税込¥582~1個5日以内出荷鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
スプリングクランプ磁石式
WOLFCRAFT¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。用途生活雑貨材質ポリアミド・磁石・スチール幅(mm)44高さ(mm)37奥行(mm)15規格XS
ミニクランプ 4個
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(4個)当日出荷細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付セット内容4977292231527×4材質アルミ色黒色塗装最大口開き(mm)22入数4個セット
N.B.A.A.スタンドクランプ
N.B.A.A¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷使いやすさと機能性を考えた重厚感のあるスタンドクランプ(オリジナルストッパー機能付き)付属品合皮収納ケース長さ(mm)850~1900質量(kg)3
シャコ万力 EA526SGシリーズ
エスコ¥1,100~税込¥1,210~1個翌日出荷バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
バンドクランプ
シンワ測定¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木工作業での材料の固定に。ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口:40締付力(N)145開口幅(mm)50
コーナークランプ アルミ製
シンワ測定¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。材質(本体)アルミ深さ(mm)開口深さ25材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂開口幅(mm)65
バークランプ
シンワ測定¥899税込¥9891個翌日出荷木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
コーナークランプ
GREAT TOOL¥739税込¥8131個翌々日出荷用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに付属品柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き仕様厚みの違う板の固定もできる可変式材質本体:ナイロン スプリング:スチール色ブラック/オレンジ最大板厚(mm)約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能口深(mm)約28対応板厚(mm)(ゴム製キャップ装着時)5~22
コーナークランプ
Clover(クロバー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。木材の仮固定をサポートし、木材の組み立ての失敗を防ぎます。用途90度の仮固定がすばやく簡単に。仮固定後の位置調整が簡単・素早くできる。木材を下から挟んでも使用できる(木材の下にワンバイ材19mm厚を置くと安定します)。材質本体:ポリアセタール、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)95×95×38質量(g)73対応寸法(mm)木材:厚さ6~20、幅15以上
FT-VW 精密バイス
ファーステック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
ワンタッチレバークランプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
F型クランプ
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ
PONY(ポニー)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から8日以内出荷ミディアム/スプレッダークランプ。深さ(mm)(ジョー深さ)86クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ
PONY(ポニー)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷ライトクランプ。深さ(mm)(ジョー深さ)64クランプ力(N)660
PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ
PONY(ポニー)¥639税込¥7031個翌日出荷用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
カービングベンチ(木彫作業台)
道刃物工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!用途木彫、木のカトラリー付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)材質MDF高さ(mm)35(当て板)主な用途木彫有効寸法(mm)200×200(平面部)
LED-10~30W投光器用ミニクランプ
富士倉¥849税込¥9341個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×69×最短170(ネジ除く)対応機種富士倉LED投光器専用 10W製品 AS-010、20W製品 AS-020、30W製品 AS-030適合パイプ径(Φmm)18~40
C型クランプ(シャコ万力)
IRWIN¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
アンビルバイス 小
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
2ピースコーナークランプ
H&H(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製最大口開き(mm)70
角度切付コーナークランプ
H&H¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製最大口開き(mm)75
スプリングクランプ
Three Axis¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製




















![[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273615-251023-02.jpg)





























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)