絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFT

    スプリングクランプ吸盤式

    WOLFCRAFT
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。
    用途生活雑貨材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール
  • スプリングクランプ磁石式 WOLFCRAFT

    スプリングクランプ磁石式

    WOLFCRAFT
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。
    用途生活雑貨材質ポリアミド・磁石・スチール幅(mm)44高さ(mm)37奥行(mm)15規格XS
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
    用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプ板C型クランプ
  • リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
    タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
  • L型クランプ(深型) TRUSCO

    L型クランプ(深型)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    スタンダードな深型クランプです。
    材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
  • クイックCクランプ SK11

    クイックCクランプ

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
  • ワンタッチコーナークランプ SK11

    ワンタッチコーナークランプ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
    用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
  • JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ

    PONY(ポニー)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ミディアム/スプレッダークランプ。
    深さ(mm)(ジョー深さ)86クランプ力(N)1330
  • アングルバイス(半円形) エスコ

    アングルバイス(半円形)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1台
    翌日出荷
    1°単位で角度調整ができます。
  • 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス 0.200-0.500

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
  • ハンドプレス HDクリンパー ブレイド

    ハンドプレス HDクリンパー

    ブレイド
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
    長さ(mm)270スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
  • 金床付リードバイス SUN UP

    金床付リードバイス

    SUN UP
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
    用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):95最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)95
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)75
  • アーバープレスNO.1 日ノ出

    アーバープレスNO.1

    日ノ出
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
    仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
  • クイックレバークランプ ムラテックKDS

    クイックレバークランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
    締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミCクランプ H&H

    アルミCクランプ

    H&H
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
  • シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)用部品

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
  • 木材トング30cm径 ハスクバーナ

    木材トング30cm径

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)300
  • ワークベンチ用クランプ ミツトモ

    ワークベンチ用クランプ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
    用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます仕様作業台の穴径19mm以上トラスコ品番859-2999材質(本体)グラス入りナイロン樹脂種類その他クランプ使用厚さ(mm)50まで
  • コーナークランプ SK11

    コーナークランプ

    SK11(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
    用途木工作業での仮止め、固定。全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35
  • メタルワークベンチ ムラテックKDS

    メタルワークベンチ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミダイキャスト幅(mm)105材質(本体)アルミダイキャスト種類バークランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)350
  • 6mm ピンバイス(木柄) エスコ

    6mm ピンバイス(木柄)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589RJ種類ピンバイスチャック能力(mm)0.5~6
  • 0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-2全長(mm)208材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35
  • 100mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    100mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-4全長(mm)235材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90
  • 500kg アーバープレス エスコ

    500kg アーバープレス

    エスコ(1件のレビュー)
    39,700税込43,670
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA525X-40
  • 鉄工用ドリル刃セット WIZ'A

    鉄工用ドリル刃セット

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼(チタンコーティング)適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCO

    C型シャコ万力 キャップ・リング

    TRUSCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • ユニクランプ PJ型 TRUSCO

    ユニクランプ PJ型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
    材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)20寸法B(mm)5アゴの深さ(mm)80締付力(kN)2.04
  • 電動用ピンバイス ドリルセット TRUSCO

    電動用ピンバイス ドリルセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
  • 板金用ツール KTC

    板金用ツール

    KTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    折り曲げ作業や仮止めに便利です。
    トラスコ品番453-5839幅(mm)79全長(mm)200質量(g)509平行開き(mm)13
  • ピンバイス片頭式 ANEX

    ピンバイス片頭式

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。仕様ミニドリル用トラスコ品番400-8499材質真鍮、快削鋼全長(mm)65材質(本体)快削鋼質量(g)33種類ピンバイス差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)0.1~2.0キャップサイズ(mm)10主な用途穴あけ作業
  • クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ

    クランプ(普及型) GZK型

    ベッセイ
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
    用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • アングルクランプ TRUSCO

    アングルクランプ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • ハンドプレス(トグル式) 仲精機

    ハンドプレス(トグル式)

    仲精機
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
バイス/クランプ/ハンドプレス