絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

バネクランプ
TAKAGI(高儀)¥999税込¥1,0991セット(2個)翌日出荷挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き 。バネ式で作業がラク! 。様々な用途で使用可能!用途木工・大工作業、撮影の備品に 。一般クラフト、袋留めに付属品●3個入幅(mm)最大口開き:約38
ピンバイス
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
HS・グリッパー(ラウンドタイプ)
Fairlane¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から9日以内出荷表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカストC型クランプ
CUSTOM KOBO¥269~税込¥296~1個翌日出荷材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製材質アルミダイキャスト
ピンバイス用 コレットチャックB
ANEX¥279税込¥3071個当日出荷替コレットチャックです。用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。トラスコ品番406-7578材質真鍮全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
コーナークランプ アルミ製
シンワ測定¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。材質(本体)アルミ深さ(mm)開口深さ25材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂開口幅(mm)65
コーナークランプ
GREAT TOOL¥739税込¥8131個翌々日出荷用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに付属品柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き仕様厚みの違う板の固定もできる可変式材質本体:ナイロン スプリング:スチール色ブラック/オレンジ最大板厚(mm)約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能口深(mm)約28対応板厚(mm)(ゴム製キャップ装着時)5~22
リードバイス/アプライトバイス用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981セット翌日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4737適合機種LV-150、RV-150N品名口金・固定ねじセット
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
セルフセンターリングバイス
エスコ¥72,900~税込¥80,190~1個翌日出荷360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
ピンバイス 適合サイズ0~1.0mm
アイゼン¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ピンゲージを便利に使用できるようにピンバイスの販売も行っております。使用されるピンゲージの寸法により適合するピンバイスを選択ください仕様●適合サイズ(mm):0~1.0アズワン品番65-4224-55
ピンバイスセット
GROZ¥3,698税込¥4,0681セット(4本)当日出荷それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
PONY スプリングクランプ 3インチ グリップツキ
PONY(ポニー)¥919税込¥1,0111個翌日出荷スプリング付き。 グリップ付き。材質スチール深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)76
PONY スプリングクランプ 1インチ グリップツキ
PONY(ポニー)¥339税込¥3731個翌日出荷スプリング付き。 グリップ付き。材質スチール深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)25
PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ
PONY(ポニー)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷軽量。深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ
PONY(ポニー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)14670
カービングベンチ(木彫作業台)
道刃物工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!用途木彫、木のカトラリー付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)材質MDF高さ(mm)35(当て板)主な用途木彫有効寸法(mm)200×200(平面部)![L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146634-210806-02.jpg)
L型クランプ(強力型)
アーム[作業工具]¥2,998~税込¥3,298~1丁翌々日出荷強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
木工バイス
ユニック¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
鍛造製 B型シャコ万力
CRAB TOOL¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。用途対象物の固定に。
エコノミーバイス
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい。用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)
[ロングリーチ]シャコ万力
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷深型タイプ。亜鉛メッキ仕上げの鍛造フレーム。スイベルヘッド付。用途軽作業用仕様【荷重(kgf)】408材質スチール質量(g)680口の開き(mm)0~76口深(mm)114
109mm マグネットベース(バイス用)
エスコ¥6,260税込¥6,8861台翌日出荷マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます寸法(mm)Φ109×12.7(H)質量(g)400耐荷重(kg)2.3(90°時)
クイックコーナークランプ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25































![L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146634-210806-02.jpg)





![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)











![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)