絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)

    締ハタ金 連動金具付

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
    用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
  • ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機

    ハンドプレス(ラックピニオン式)

    仲精機
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
  • Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ2個

    SK11
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
  • リードバイスLV TRUSCO

    リードバイスLV

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • アングルバイス(半円形) エスコ

    アングルバイス(半円形)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1台
    翌日出荷
    1°単位で角度調整ができます。
  • ハンドプレス HDクリンパー ブレイド

    ハンドプレス HDクリンパー

    ブレイド
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
    長さ(mm)270スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。
  • ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCO

    ロックアーム付きマルチクラブクランプ

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
    用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。トラスコ品番207-7629幅(mm)173材質/仕上アルミ合金高さ(mm)142質量(g)210奥行(mm)64耐荷重(kg)2.7最大口開き(mm)50締付け力1.96kNアズワン品番64-8463-74
  • クイックグリップバークランプマイクロ IRWIN

    クイックグリップバークランプマイクロ

    IRWIN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クランプ幅(mm)115
  • パイプクランプ SHT

    パイプクランプ

    SHT
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質スチール
  • 鋳鋼製アンビル TRUSCO

    鋳鋼製アンビル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    材質鋳鋼(S45C)
  • アルミコーナークランプ KENOH

    アルミコーナークランプ

    KENOH(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
    全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72
  • 鋼製Cクランプ H&H

    鋼製Cクランプ

    H&H(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • スプリングクランプ Strong Tool

    スプリングクランプ

    Strong Tool
    779税込857
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
    材質スチール製
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 電ドル用ピンバイス SK11

    電ドル用ピンバイス

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
    用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。軸径(Φmm)6.35種類ピンバイス対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル主な用途穴あけ作業
  • Cクランプセット SK11

    Cクランプセット

    SK11
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
  • メタルパラレルクランプ ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
    用途箱物の組立て時の締付けに材質アルミダイキャスト、樹脂材質(本体)アルミダイキャスト種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)400
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。
    寸法(mm)130質量(g)45
  • ミニナイロンクランプ GISUKE(タカギ)

    ミニナイロンクランプ

    GISUKE(タカギ)
    419税込461
    1セット(4個)
    当日出荷
    スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。
    用途接着作業や工作・模型作りに。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • 40mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    40mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-2全長(mm)120材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42
  • 140mm バイス用口金 (プラスチック製) エスコ

    140mm バイス用口金 (プラスチック製)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,020税込5,522
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525XS-1
  • [EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ

    [EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-14
  • [EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ

    [EA525X用] IDCアッセンブリーキット

    エスコ(1件のレビュー)
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-13
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • 板金用ツール KTC

    板金用ツール

    KTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    折り曲げ作業や仮止めに便利です。
    トラスコ品番453-5839幅(mm)79全長(mm)200質量(g)509平行開き(mm)13
  • L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
  • アングルクランプ TRUSCO

    アングルクランプ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • ミニバイス TMC

    ミニバイス

    TMC
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    細かな部品の保持、固定に使える便利工具。円形にも対応出来るV溝付き
    用途模型の作成、ホビー、ハンダ付け、ハンドメイド、部品の接着等に材質スチール口幅(mm)25最大口開(mm)20
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力クランプ (プラスチック製) エスコ

    強力クランプ (プラスチック製)

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
    材質【本体・クランプ部分】プラスチック
  • L型クランプ Linc

    L型クランプ

    Linc
    1,398税込1,538
    1丁
    4日以内出荷
    用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
  • スプリングクランプ磁石式 WOLFCRAFT

    スプリングクランプ磁石式

    WOLFCRAFT
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。
    用途生活雑貨材質ポリアミド・磁石・スチール幅(mm)44高さ(mm)37奥行(mm)15規格XS
  • プレスC型クランプ CUSTOM KOBO

    プレスC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
  • コーナークランプ アルミ製 シンワ測定

    コーナークランプ アルミ製

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
    材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
  • [回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ

    [回転台付]テーブルバイス(クランプ付)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
バイス/クランプ/ハンドプレス