絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(295)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷エスコ品番EA526BD-3全長(mm)290材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA526BD-2全長(mm)208材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
ガセットエース
大見工業¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。材質(本体)アルミ種類ハンドバイスフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽作業用向けで、270°回転可能です。トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
(小型)オフセットクランプ
KOTO¥25,980税込¥28,5781セット翌々日出荷多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。 広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。 サイドリング取外し可能。質量(kg)1.68ケース寸法(mm)210×145×50
ミニクランプ
KOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。質量(kg)0.84ケース寸法(mm)100×110×60
マイクログリップ
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,598税込¥3,9581個当日出荷世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。用途自動車修理現場等に。トラスコ品番486-5898全長(mm)91質量(g)120種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17
マルチバイス(卓上型)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0847幅(mm)130全長(mm)235質量(kg)4.2高さ(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44締付力(kN)10
ステンレスバイス
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。トラスコ品番490-0553材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200全長(mm)540質量(kg)14.2高さ(mm)195材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)120寸法F(mm)116最大口開き(mm)150寸法J(mm)12.5寸法G(mm)180口幅(mm)154口深(mm)75締付力(kN)12
シャコ万力(ミドルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
特殊クランプ治具(2個1組)
ベッセイ¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
回転台付アンビルバイス 250mm
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台トラスコ品番445-6882材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材幅(mm)257全長(mm)568質量(kg)25.5高さ(mm)216材質(本体)炭素鋼種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)250寸法G(mm)226口幅(mm)254口深(mm)98取付穴寸法(mm)15締付力(kN)40
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30
エホマクランプ フラットパッド GS、SSシリーズ兼用
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷トラスコ品番445-4758材質中炭素鋼(S45C)質量(g)74品名フラットパッド寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ パッド用ナット GS、SSシリーズ兼用
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番445-4782材質中炭素鋼(S45C)質量(g)44品名ナット寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
エホマクランプ パッド用ジョイント GS、SSシリーズ兼用
TRUSCO¥679税込¥7471個当日出荷トラスコ品番445-4766材質中炭素鋼(S45C)質量(g)96品名ジョイント寸法A(mm)【適合フレーム】30、36、40
ボルト・ナット(スイベルヘッド付)
スーパーツール¥899税込¥9891セット当日出荷トラスコ品番434-8966適合機種TPL300F、TPMB51F、TPMD51全長(mm)100質量(g)150ねじ寸法(mm)M12×P1.75

















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)