絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,381件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式) エスコ

    227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥41,800税込¥45,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X
  • 64mm マルチバイス(バキュームベース) エスコ

    64mm マルチバイス(バキュームベース)

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
  • 100mm アングルバイス(半円形) エスコ

    100mm アングルバイス(半円形)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥58,100税込¥63,910
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • 75mm アングルバイス(半円形) エスコ

    75mm アングルバイス(半円形)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥45,300税込¥49,830
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA525DF-1材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥8,530税込¥9,383
    1個
    当日出荷
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
  • 本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • 鉄工用ドリル刃セット GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃セット

    GREAT TOOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
  • 鉄工用ドリル刃セット WIZ'A

    鉄工用ドリル刃セット

    WIZ'A
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼(チタンコーティング)適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
  • アブライトバイス 日ノ出

    アブライトバイス

    日ノ出
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    丸胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • ピンバイスドリル刃セット ミネシマ

    ピンバイスドリル刃セット

    ミネシマ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    セット内容2.0mm 2.5mm適合サイズ(mm)1.8~2.0
  • マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
  • C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCO

    C型シャコ万力 キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • バイスグリップ スプリング[5コ組] KTC

    バイスグリップ スプリング[5コ組]

    KTC
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バイスグリップの補給部品です。
    用途ロッキングプライヤ用補給部品
  • 三方締めクランプKT5-1 ベッセイ

    三方締めクランプKT5-1

    ベッセイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    三方締めのクランプが容易に行えます
    適合L型クランプのレールが13mm以下に使用トラスコ品番853-4752質量(kg)0.3種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4979材質中炭素鋼(S45C)質量(g)103品名Vパッド寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
  • エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    TRUSCO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    TRUSCO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • 三方締クランプ SK(新潟精機)

    三方締クランプ

    SK(新潟精機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
    用途固定・接着作業に厚さ(mm)21全長(mm)141材質(本体)スチール質量(g)440種類シャコ万力全幅(mm)163最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)60
  • パイプウェルディングバイス HIT(ヒット)

    パイプウェルディングバイス

    HIT(ヒット)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    欠品中
    パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
    用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。幅(mm)(アングル部)150厚さ(mm)(アングル部)6高さ(mm)(アングル部)50材質(本体)スチール質量(g)2300種類その他バイス適合管径(Φmm)34~165主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金バイス用 口金セット TRUSCO

    アルミ合金バイス用 口金セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9505適合機種TAB-70質量(g)89幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21
  • アプライトバイス用パーツ TRUSCO

    アプライトバイス用パーツ

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1組ほか
    当日出荷
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • 立体アングルクランプ TRUSCO

    立体アングルクランプ

    TRUSCO
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    トラスコ品番366-9408寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60質量(kg)11材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • アーバープレス 日ノ出

    アーバープレス

    日ノ出
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
  • BANバンドクランプ ベッセイ

    BANバンドクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-9317質量(kg)0.1種類その他クランプ角度(°)60~180バンド幅(mm)25バンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7
  • シャコ万力(バーコ型)用アダプター スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)用アダプター

    スーパーツール
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
  • アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
    材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
  • バイスフレンド 交換用パッド TRUSCO

    バイスフレンド 交換用パッド

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
    用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
  • C型シャコ万 トップ工業

    C型シャコ万

    トップ工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    苛酷な使用に耐える
    種類シャコ万力
  • スーパーセッター スーパーツール

    スーパーセッター

    スーパーツール
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    ・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
    セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • パナバイス #301 PanaVise

    パナバイス #301

    PanaVise(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
    仕様360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mmTGK品番990-58-25-02型式301質量(kg)約1.2高さ(mm)約170種類リードバイス最大口開き(mm)57アズワン品番8-074-01
  • L型クランプ 大同興業

    L型クランプ

    大同興業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    張力最大5000N。_x000D_。弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。_x000D_。高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)_x000D_。スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。_x000D_。道具なしで交換できるプレッシャープレート。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。
    用途金属構造_x000D_。家具/大工作業_x000D_。内装作業_x000D_。DIY_x000D_。金属加工_x000D_。弾力性があり、力強い締め付け用_x000D_。場所を取らず、楽に締め付けるレール(mm)24.5x9.5
  • B型クランプ はくでん

    B型クランプ

    はくでん
    ¥529~税込¥582~
    1個
    6日以内出荷
    加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。
    材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    ¥2,700~税込¥2,970~
    1台
    翌日出荷
    HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
    材質鋳鉄
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    ¥1,560~税込¥1,716~
    1個
    翌日出荷
    保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。
    材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
  • クイックバークランプ はくでん

    クイックバークランプ

    はくでん
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
    材質ABSクランプ幅(mm)70
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    ¥28,851税込¥31,736
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
バイス/クランプ/ハンドプレス