絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(273)
  • 0~100(161)
  • 0~150(73)
  • 0~200(90)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 300~360(33)
  • -9.9~50(33)
  • -10~50(87)
  • -10~60(31)
  • -20~50(80)
  • -20~70(40)
  • -20~100(46)
  • -30~50(110)
  • -40~80(37)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
校正証明書
  • なし(77)
  • 付き(684)
特性
  • -(53)
  • その他(11)
  • 耐衝撃(13)
  • 防じん(37)
  • 防水(120)
特殊用途
  • -(1)
  • その他(132)
  • 冷蔵・冷凍庫用(21)
  • 地温・アスファルト用(10)
  • 水槽用(4)
  • 穀物用(2)
  • 風呂・サウナ用(11)
  • 食品用(31)
ブランド
  • モノタロウ(22)
  • 佐藤計量器製作所(381)
  • エスコ(274)
  • testo(テストー)(260)
  • CHINO(チノー)(193)
  • アズワン(132)
  • ナリカ(119)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(105)
  • 安藤計器製工所(101)
  • エンペックス気象計(96)
  • T&D(ティアンドデイ)(90)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • 熱研(83)
  • サーモポート(76)
  • 日本計量器工業(74)
  • マザーツール(73)
  • CRECER(クレセル)(71)
  • 東亜計器(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(580)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ

    デジタル温湿度計 環境目安表示付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
    用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
  • 黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D(エー・アンド・デイ)

    黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
    用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度アラームあり
  • WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウ

    WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
  • WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ

    モノタロウ
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
    用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約55.5×52.7×13音量オンオフ切り替え温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
  • 黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) タニタ

    黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)

    タニタ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    <NETIS登録番号:KT-160019-VE> 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。
    用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)NETIS番号KT-160019-VE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
  • WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示付き
    用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に付属品取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源3本(単4形)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約89×126×23音量Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻、使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1℃(20.0~40.0℃)、±2℃(左記以外)設置方式壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(76件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊

    A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
    用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
  • 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所

    黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】

    佐藤計量器製作所
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
    付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)タイプ携帯型寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
  • WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
    用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約33(電池含まない)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH本体寸法(mm)約50×14×75音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式ハンディタイプ/壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40.0~80.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
  • 熱中症計 黒球式 Basic シンワ測定

    熱中症計 黒球式 Basic

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。
    用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)115×60×35測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃材質(本体)ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池 2本最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95製品質量(g)115使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
  • 室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ

    室内デジタル温湿度計 ミニ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
    用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
    寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
  • 防塵防水デジタル温度計 モノタロウ

    防塵防水デジタル温度計

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利
    用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67
  • 棒状温度計 シンワ測定

    棒状温度計

    シンワ測定(50件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
    用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • WBGT測定目安付きアナログ温湿度計 モノタロウ

    WBGT測定目安付きアナログ温湿度計

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    熱中症予防対策に WBGT、温度、湿度、それぞれ独立した指針があるため、一目瞭然で分かりやすく
    用途WBGT値測定、温度測定、湿度測定材質ABS樹脂&AS樹脂精度温度:0~40℃ ±2℃(それ以外±5℃)、湿度:40~70% ±5%(それ以外 ±7%)1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)0~60湿度測定範囲(%)10~90温度表示方式アナログ入数1個
  • レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    レーザーマーカー付赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(20件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
    用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
  • デジタル温湿度計 TT588 タニタ

    デジタル温湿度計 TT588

    タニタ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
    材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位メモリーあり測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)75表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
  • 放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ

    放射温度計 放射率可変タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
    用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
  • 放射温度計 モノタロウ

    放射温度計

    モノタロウ(75件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
    用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • デジタル温度計 タニタ

    デジタル温度計

    タニタ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス幅(mm)217ホワイト高さ(mm)37材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)奥行(mm)16電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年設置方式ホールド機能付、ハンディ防水保護等級IPX7
  • 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

    放射温度計 レーザーポイント機能付

    シンワ測定(22件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
    用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 黒球式熱中症指数計 RABLISS

    黒球式熱中症指数計

    RABLISS(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
    仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V測定項目輻射熱、WBGT(暑さ指数)、湿度精度クラス2温度測定範囲(℃)-9.9~60.0(0.1単位)機能警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1単位)バッテリー容量(Ah)0.22電池寿命約8(カ月)設置方式壁面/三脚/腕に装着/ベルトに取り付け/バッグに取り付けアラームあり
  • デジタル温湿度計 TT589 タニタ

    デジタル温湿度計 TT589

    タニタ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
    材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)132表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
  • WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス

    WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載

    グロックス
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    スイスSENSIRION製の高精度センサーを搭載。直射日光の影響を正確に捉える黒球式を採用し、屋外・屋内を問わず「現場の暑さ」をリアルタイムで可視化。過酷な建設現場から学校、公共施設まで、あらゆるシーンでの安全管理をサポート。設定した警告温度に達すると、約20秒間の警告音が鳴ります。インフルエンザ注意機能により季節を問わずオールシーズンで使える。◇規格:JIS B 7922: 2023準拠。◇精度区分:クラス2。◇精度:WBGT ±2.0℃(15℃~40℃)、気温 ±1.0℃、湿度 ±3.0%(30~90%)、黒球温度 ±1.0℃。◇測定範囲:WBGT 0℃~50℃、気温 -10℃~60℃、湿度 0%~100%、黒球温度 0℃~60℃。◇WBGT(暑さ指数)および警告アラームの設定範囲:20~50℃。◇警告音量:3段階(大/小/消音)。◇その他機能:時刻表示、インフルエンザ指数。◇装着方法:バンド(外周 約30cmまで)/三脚/壁掛け/ストラップ。◇電源:単4電池×2。◇電池寿命(推定値):約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)
    用途WBGT測定器として。現場 工場 作業場 校庭 庭 暑さ指数 気温 湿度 時刻付属品バンド、取扱説明書材質本体/黒球/センサーカバー:耐熱ABS、レンズ:PC樹脂質量(g)95電源単4乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×6.2×4
  • クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)

    クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
    電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
  • MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ ノア精密

    MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ

    ノア精密(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
    仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示材質ABS樹脂質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事奥行(mm)113電源CR2032×1(別売)測定項目温度・湿度寸法(幅)70mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70温度測定範囲(℃)-9.9~60精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法マグネット/スタンド温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)湿度測定範囲(%RH)20~95
  • 温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定

    温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    熱中症レベルを5段階で表示します。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ

    デジタル温湿度計 大型液晶タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
    用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
  • WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計

    WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」

    エンペックス気象計(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
  • 棒状温度計 ケース付 モノタロウ

    棒状温度計 ケース付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
    用途気温や水温、食品などの温度の測定に。1目盛(℃)1温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち液色赤色
  • ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 シンワ測定

    ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
    用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
  • 小さいデジタル温湿度計 ドリテック

    小さいデジタル温湿度計

    ドリテック(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付
    材質ABS樹脂電源単4形乾電池測定項目温度・湿度分解能温度:0.1、湿度1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ40×39mmスタンドあり保証期間1年設置方法スタンド式・ストラップ穴付温度表示方式デジタル
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ

    A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
    用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
  • 黒球式暑さ指数計 カスタム

    黒球式暑さ指数計

    カスタム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
  • デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ シンワ測定

    デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ

    シンワ測定(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。測定範囲(%)20~95文字高(mm)22温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
  • プラスチック寒暖計 シンワ測定

    プラスチック寒暖計

    シンワ測定(17件のレビュー)
    419税込461
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
    温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ シンワ測定

    温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷
    雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
    用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
  • 熱中症警戒表示機能付き温湿度計 マザーツール

    熱中症警戒表示機能付き温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
    測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH付属品取説、お試し電池質量(g)126電源CR-2032×1精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能0.1℃、1%RH寿命約1年(電池)表示項目温度、湿度、WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示)設置方式卓上式/壁掛け時計機能平均月差±30秒以内温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)20~90
  • 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
    用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
...
温度計・温湿度計