水銀ゼロ U字型最高最低温度計安藤計器製工所(2件のレビュー)
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ安藤計器製工所
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ安藤計器製工所
平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ安藤計器製工所
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ安藤計器製工所
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ安藤計器製工所
赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ安藤計器製工所
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ安藤計器製工所(1件のレビュー)
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ安藤計器製工所
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ安藤計器製工所
水銀精密棒状温度計 0.1 全没 黄 1-59シリーズ安藤計器製工所
水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄安藤計器製工所
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ安藤計器製工所
赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没安藤計器製工所
無害液棒状温度計安藤計器製工所
水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ安藤計器製工所
小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 JCSS校正証明書付 1-01シリーズ安藤計器製工所