絞り込み
最大トルク(N・m)
- 100
- 11(2)
- 13(2)
- 16(3)
- 20(12)
- 24(2)
- 27(2)
- 30(9)
- 32(2)
- 34(10)
- 35(6)
- 40(11)
- 47(2)
- 54(3)
- 68(3)
- 70(2)
- 80(6)
- 95(2)
- 122(2)
- 170(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
16(3)
20(12)
30(9)
34(10)
35(6)
40(11)
54(3)
68(3)
80(6)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る

エアーラチェット差込角12.7mmリア排気
(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ