絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(6)
- エス・ピー・エアー(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- 瓜生製作(9)
- 空研(7)
- ハゼット(7)
- エスコ(6)
- U-TOOLS (埼玉精機)(6)
- RS PRO(4)
- RED EAGLES(4)
- KTC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 東空販売(3)
- インガソール・ランド(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヨコタ工業(2)
- JTC(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

エアーラチェットレンチ(3/8)
U-TOOLS (埼玉精機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350トルク(N・m)20ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
エアーラチェットレンチ
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷正逆回転付き。プラグ付き。全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
エアーラチェットレンチ (ミニ)
エスコ¥9,680税込¥10,6481台翌日出荷正逆転付き。雄ねじプラグ付き。材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
エアーラチェットレンチ (無反動)
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷正逆転付き。プラグ付き。全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88振動3軸合成値(m/s2)32
スルーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
RS PRO エアラチェット
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ミニラチェット 1/4 インチドライブ仕様ドライブサイズ = 1/4インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
RS PRO エアラチェット
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷ミニラチェット 3/8 インチドライブ仕様ドライブサイズ = 3/8インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
RS PRO エアレンチ
RS PRO¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷RS Pro 1/2 インチエアラチェット、 160 rpm 、 95 NmRS Pro 1/2 インチエアラチェットは、エンジンやトラックのナットやボルトをすばやく簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。このラチェット式ソケットエアレンチは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。 高速な減速速度と簡単な速度制御を実現し、プログレッシブスロットルのレバーを押すだけです。また、このエアラチェットはわずか 1.26 kg の軽量で、長さ 293 mm となっているため、狭い場所でも作業 GET を実行できます。最大トルクは 95 Nm で、振動はわずか 1.13 m/s 2 です。ラチェット方向の変更は、ヘッドのローレット加工された正転 / 逆転ノブにより直感的に操作でき、ボールタイプのリテーナの所定の位置にさまざまなソケットを簡単にはめ込むことができます。 この工具は、 90 psi/6.2 bar の圧力で圧縮空気によって駆動され、最小ボア 3/8 インチのホースを使用して、標準の 1/4 インチ BSP ねじ込み式インレットに給排気します。輸送及び流通分野で一般的に使用されています。特長と利点.エアラチェット . 1/2 インチドライブ .最大トルクは 95 Nm . 1/4 インチ BSP エアインレット .最大許容作動圧力は 90 psi/6.2 バールです .推奨動作圧力は 90 psi/6.2 バールです .平均空気消費量は 73.6 リットル /2.6 立方フィート / 分 .回転数 160 rpm . 1.13 m/s 2 の振動 .長さ 293 mm . 91.6 dBA の騒音レベル .米国規格協会の静電放電に適合しています アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様エアツールの種類 = エアラチェット最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
RS PRO エアレンチ
RS PRO¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷RS Pro 3/8インチエアラチェットRS Pro 3/8インチエアラチェットは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。また、速やかに減速可能で、速度調整も簡単です。特長と利点. 速やかに減速可能 . 軽量 . 振動低減 . 最大トルク: 95 Nm . 速度調整が簡単仕様ドライブサイズ = 3/8インチ最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチ
RED EAGLES¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)431最大トルク(N・m)27長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)34
3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチ
RED EAGLES¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)500最大トルク(N・m)54長さ(cm)16.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)70
3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ
RED EAGLES¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
2in1マイクロエアーラチェットレンチ
RED EAGLES¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ソケットモードとビットモードの2役が使える用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
3/8 エアーインパクトラチェットレンチ
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65
12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥22,980税込¥25,2781箱翌々日出荷ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
エアラチェットレンチ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
ミニエアーラチェット
SHINANO(信濃機販)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
エッジプレッサー セット
SHINANO(信濃機販)1台取扱い終了全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
エッジプレッサー
SHINANO(信濃機販)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW以上
オープンエンドレンチ
瓜生製作¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ラチェットレンチ3/8 MR-2310B
東空販売¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質鉄全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)170ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
9.5mmミニラチェットレンチ
コンパクトツール¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])240使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェット
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67無負荷回転数(min-1[r.p.m])290空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])600空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])380空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ミニラチェット
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。付属品カプラ(オス)質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5トルク(N・m)20コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
エアラチェットレンチセット
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。用途ボルト、ナットの着脱作業に。セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")回転数(min-1[r.p.m])160使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
インパクトエアラチェット
ハゼット¥83,980税込¥92,3781台60日以内出荷差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)113最大締付トルク(N・m)102定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥57,980税込¥63,7781台当日出荷差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)77最大締付トルク(N・m)95定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)1800最大締付トルク(N・m)70定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥45,980税込¥50,5781台60日以内出荷差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
エアラチェットプレミアム
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。用途狭いスペースでのメンテナンス作業に全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)67ホース取付口PT1/4排気方向後方
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷全長(mm)185質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ミニラチェットレンチ
東空販売¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34
アングルナットランナ コーナータイプ
瓜生製作¥189,800税込¥208,7801台欠品中オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ギアレンチ ストレート
瓜生製作¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ