絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
16(3)
20(12)
30(9)
34(10)
35(6)
40(10)
54(3)
80(6)
122(2)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作

    オープンエンドレンチ ストレート

    瓜生製作
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
    空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • チップドレッサ ヨコタ工業

    チップドレッサ

    ヨコタ工業
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
    用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400トルク(N・m)4.2(増締なし)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
  • 1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ エスコ

    1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA157DF-2
  • ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式) SIGNET(シグネット)

    ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)

    SIGNET(シグネット)
    17,900税込19,690
    1台
    翌々日出荷
    強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
    全長(mm)128.3質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
  • コンパクトエアラチェット ハゼット

    コンパクトエアラチェット

    ハゼット
    75,980税込83,578
    1丁
    当日出荷
    小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
    仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127最大締付トルク(N・m)678排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4
  • スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーエアーラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]最大出力トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
  • 12.7mm ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    12.7mm ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
  • 9.5mm角ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
  • 9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)165質量(kg)0.5差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ32
  • 9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)192質量(kg)0.63差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ35
  • ラチェットレンチ ヨコタ工業

    ラチェットレンチ

    ヨコタ工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
  • K-1ラチェットレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー

    K-1ラチェットレンチ9.5mm角

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
    用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • ラチェットレンチ 瓜生製作

    ラチェットレンチ

    瓜生製作
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
    用途自動車の整備・分解作業。トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • 360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    360度首振りエアーラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。全長(mm)254質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])160使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
  • エアーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアーラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
    用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアー

    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

    エス・ピー・エアー
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
    用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。トラスコ品番297-1861全長(mm)125質量(kg)0.42差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])350空気消費量(m2/min)0.2能力ボルト径(mm)8
  • 3/8″エアーラチェット エスコ

    3/8″エアーラチェット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
    用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500最大トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • KR-183 用部品 空研

    KR-183 用部品

    空研
    41税込45
    1個
    5日以内出荷
  • オープンエンドレンチ 瓜生製作

    オープンエンドレンチ

    瓜生製作
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ